Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNHU18-250DMIK Male Disconnect Red 22 To 18 Awg, 250 Pk | AC2FKR 2JLR5

3M MNHU18-250DMIK Male Disconnect Red 22 To 18 Awg, 250 Pk

På lager
Vare: AC2FKR Modell: MNHU18-250DMIKKryssreferanse: 2JLR5

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.065 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.2 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeIsolasjonTotal lengdeSømFanestørrelsePris
3M MNHU10-250DMIK Hann frakobling Gul 12 Til 10awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250DMIK12 til 10 AWG0.15 "GulTinnbelagt messingFull1.2 "Butted0.250 x 0.032 "5 916 NOK
3M MNU14-250DMIK Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16 til 14 AWG0.085 "BlåTinnbelagt kobberFull0.95 "Butted0.085 "8 640 NOK
3M MNG18-250DMK Hann frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22 til 18 AWG0.065 "RødTinnbelagt messingFull0.92 "loddet0.250 x 0.032 "9 816 NOK
3M MNG18-250DMIK Hann frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22 til 18 AWG0.065 "RødTinnbelagt kobberFull0.95 "loddet0.250 x 0.032 "13 147 NOK
3M MNG14-187DMK Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16 til 14 AWG0.08 "BlåTinnbelagt messingDelvis0.84 "loddet0.187 x 0.020 "9 523 NOK
3M MNU18-187DMIK Hann frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4 MNU18-187DMIK22 til 18 AWG0.08 "RødTinnbelagt kobberFull0.87 "Butted0.08 "11 175 NOK
3M MNG14-250DMK Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16 til 14 AWG0.085 "BlåTinnbelagt messingDelvis0.94 "loddet0.250 x 0.032 "9 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNHU18-250DMIK Male Disconnect Red 22 To 18 Awg, 250 Pk
4 519 NOK / enhet