Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNHU14-250DMIX Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89

3M MNHU14-250DMIX Hann frakobling blå 16 til 14 Awg, 25 Pk

På lager
Vare: AC9PXL Modell: MNHU14-250DMIXKryssreferanse: 3HY89

Få tak i det April 26, Fredag
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
607NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.085 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.2 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeWire RangePris
3M MNHU18-250DMIX Hann frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250DMIX0.065 "RødTinnbelagt kobber22 til 18 AWG628NOK
3M MNHU10-250DMIX Hann frakobling Gul 12 Til 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48 MNHU10-250DMIX0.15 "GulTinnbelagt messing12 til 10 AWG781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNHU14-250DMIX Hann frakobling blå 16 til 14 Awg, 25 Pk
607NOK / enhet