Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNHU10-250DMIX Hann frakobling Gul 12 Til 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48

3M MNHU10-250DMIX hann-frakobling gul 12 til 10 Awg, 25 Pk

På lager
Vare: AC9XCM Modell: MNHU10-250DMIXKryssreferanse: 3LB48

Få tak i det April 26, Fredag
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
781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.15 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.2 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeWire RangePris
3M MNHU14-250DMIX Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89 MNHU14-250DMIX0.085 "BlåTinnbelagt messing16 til 14 AWG607NOK
3M MNHU18-250DMIX Hann frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250DMIX0.065 "RødTinnbelagt kobber22 til 18 AWG628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNHU10-250DMIX hann-frakobling gul 12 til 10 Awg, 25 Pk
781NOK / enhet