Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M M814RSX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk | AE7NHU 5ZNT0

3M M814RSX Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 10 Pk

På lager
Vare: AE7NHU Modell: M814RSXKryssreferanse: 5ZNT0

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.95 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
TerminaltypeRinge
Wire Range8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeTilkoblingstypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdePris
3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "NakenForniklet stålstandardcrimpIkke-isolert900 Grader F0.95 "1 721 NOK
3M M8-10R/SK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F0.95 "3 076 NOK
3M M8-14R/SK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F0.95 "3 153 NOK
3M M8-38RK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38rk3 / 8 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.06 "3 248 NOK
3M MN8-10R/SK Ringterminal Rød Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10RødKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.26 "2 560 NOK
3M MN8-14R/SK Ringterminal Rød Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "RødKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.26 "2 560 NOK
3M M8-516RK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516rk5 / 16 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.06 "3 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M M814RSX Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 10 Pk
224NOK / enhet