Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M ICE145-S Vannfiltersystem 3/8 tommer Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91

3M ICE145-S vannfiltersystem 3/8 tommer Npt 2.1 Gpm

På lager
Vare: AF7YWP Modell: ICE145-SKryssref: 23NY91

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. HF45-S
FARGEHvit
Tilkobling3 / 8 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet2.1 gpm
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron3
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde5"
Total høyde14.75 "
Samlet bredde4.5 "
redusererSediment, klor, smak, lukt og skala
Service liv25,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)59.06
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingStrømningshastighetmikronGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererPris
3M ICE260-S Vannfiltersystem 3/4 tommer 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "PT6.68 gpm0.25.5 "18 "16.88 "Klor, smak, lukt, bakterier, sediment, cyste og skala12 822 NOK
3M ICE265-S Vannfiltersystem 3/4 tommer 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "PT6.68 gpm35.5 "18 "16.88 "Sediment, klor, smak, lukt og skala12 612 NOK
3M ICE120-S Vannfiltersystem 3/8 tommer Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "PT1.5 gpm0.54.5 "17 "4"Sediment, klor, smak, lukt, cyste og skala3 230 NOK
3M ICE125-S Vannfiltersystem 3/8 tommer Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3 / 8 "PT1.5 gpm14.5 "17 "4"Sediment, klor, smak, lukt og skala3 246 NOK
3M ICE140-S Vannfiltersystem 3/8 tommer Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "PT2.1 gpm0.25"14.75 "4.5 "Klor, smak, lukt, bakterier, sediment, cyste og skala4 287 NOK
3M ICE160-S Vannfiltersystem 1/2 tommer 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1 / 2 "PT3.34 gpm0.25"17.5 "8"Klor, smak, lukt, bakterier, sediment, cyste og skala5 122 NOK
3M ICE165-S Vannfiltersystem 1/2 tommer 3.34 Gpm | AF7YWR 23NY93 ICE165-S1 / 2 "PT3.34 gpm35"17.5 "8"Sediment, klor, smak, lukt og skala4 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M ICE145-S vannfiltersystem 3/8 tommer Npt 2.1 Gpm
3 947 NOK / enhet