Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M FV14-6Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZL 25AZ69

3M FV14-6Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk

På lager
Vare: AF8DZL Modell: FV14-6QKryssreferanse: 25AZ69

Få tak i det April 23, tirsdag
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde0.9 "
SømButted
Stud størrelse#6
Terminaltypestandard
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseTerminaltypeWire RangePris
3M FV10-10Q Vinyl Ins Gaffelterminal 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZH 25AZ66 FV10-10QGul1.03 "#10standard12 til 10 AWG202NOK
3M FV10-8Q Vinyl Ins Gaffelterminal 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZJ 25AZ67 FV10-8QGul1.03 "#8standard12 til 10 AWG190NOK
3M FV14-10Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZK 25AZ68 FV14-10QBlå0.9 "#10standard16 til 14 AWG180NOK
3M FV14-8Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZM 25AZ70 FV14-8QBlå0.9 "#8standard16 til 14 AWG142NOK
3M LFV10-10Q Terminallåsegaffel 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZN 25AZ71 LFV10-10QGul1.03 "#10Låsing12 til 10 AWG214NOK
3M LFV10-6Q Terminallåsegaffel 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZP 25AZ72 LFV10-6QGul1.03 "#6Låsing12 til 10 AWG211NOK
3M LFV10-8Q Terminallåsegaffel 10-12 Awg | AF8DZQ 25AZ73 LFV10-8QGul0.9 "#8Låsing12 til 10 AWG350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M FV14-6Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk
170NOK / enhet