Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M AP903 Filterklorsmak og lukt 5 mikron | AC2REU 2MHW7

3M AP903 Filter klorsmak og lukt 5 mikron

På lager
Vare: AC2REU Modell: AP903Kryssref: 2MHW7

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
Kassetter krevesMfr. Nr. AP917R
FARGEBlå
Tilkobling1 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet20 gpm
Hodemateriale304 rustfritt stål
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron5
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4.5 "
Total høyde25 1 / 16 "
redusererPartikler, rust, klorsmak og lukt,
Service liv100,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.42
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)73.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (uten måler)

Produktvarianter

ProduktModellredusererPris
3M AP902 filtersystem sediment 1 tomme Npt | AC2RET 2MHW6 AP902Sediment, Particulate, Smuss og Rust6 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M AP903 Filter klorsmak og lukt 5 mikron
5 827 NOK / enhet