Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 99438 Slipeark 11-1/4 x 4-3/16 Tommer 120 G, 10 Pk | AB9WCA 2FRB6

3M 99438 Slipeark 11-1/4 x 4-3/16 tommer 120 G, 10 pk

På lager
Vare: AB9WCA Modell: 99438Kryssreferanse: 2FRB6
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
3 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialeSyntetisk
FARGETan
Klasseend
Grit120
Lengde11.25 "
Bredde4.187

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEKlasseGritLengdePris
3M 99403 Slipeark 11 x 9 Tommer 120 G Aluminiumoksid, 25 Pk | AB9BUW 2AYJ7 994039"AluminiumoksidPapirCTanend12011 "2 560 NOK
3M 99402 Slipeark 11 x 9 Tommer 150 G Aluminiumoksid, 250 Pk | AB9JLA 2DJP5 994029"AluminiumoksidPapirCTanend15011 "3 439 NOK
3M 02015 Slipeark 11 x 9 Tommer 150 G Sc, 250 Pk | AB9JPC 2DKX4 020154"SilisiumkarbidPapirCBlackend15011 "8 168 NOK
3M 99437 Slipeark 11-1/4 x 4-3/16 Tommer 150 G, 10 Pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Silisiumkarbid--Tanend15011.25 "3 775 NOK
3M 88595 Slipeark 11 x 9 Tommer 150 G Granat, 250 Pk | AB9WTC 2FXD9 885959"GarnetPapirARødend15011 "2 336 NOK
3M 86407 Slipeplate 40 x 2 tommer M125 G Diamond | AC2EFA 2JEG8 864072"DiamantKlutCBlackendM12540 "6 886 NOK
3M 88619 Slipeark 11 x 9 Tommer 120 G Granat, 25 Pk | AC2EGH 2JEV4 886199"GarnetPapirARødend12011 "4 784 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 99438 Slipeark 11-1/4 x 4-3/16 tommer 120 G, 10 pk
3 924 NOK / enhet