Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 982C Fiberskive, keramisk, belagt, 4 1/2 tommers skivediameter, 7/8 tommers monteringshull, 25 Pk | CF2GKQ 19G403

3M 982C Fiberskive, keramisk, belagt, 4 1/2 tommers skivediameter, 7/8 tommers monteringshull, 25 pk

På lager
Vare: CF2GKQ Modell: 982CKryssref.: 19G403

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
FARGEbrun
Diameter4 1 / 2 "
Grit80
Maks. RPM13,300 RPM
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGEDiameterGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBR 447Z70 982CKeramisk kornMaroon4"3612,000 RPM-74NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBT 447Z71 982CKeramisk kornMaroon4"6012,000 RPM-79NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBU 447Z72 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-64NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDR 20RV16 982CKeramiskRød2"6025,000 RPM-42NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDT 20RV17 982CKeramiskRød2"8025,000 RPM-37NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDU 30CN69 982CKeramiskbrun3"3620,000 RPM-59NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDV 447Z66 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 982C Fiberskive, keramisk, belagt, 4 1/2 tommers skivediameter, 7/8 tommers monteringshull, 25 pk
2 282 NOK / enhet