3M 92314 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9YNE 2GJX8

3M 92314 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk

På lager
Vare: AB9YNE Modell: 92314Kryssreferanse: 2GJX8

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse5/8 "-11
Diameter4.5 "
KlasseVeldig grovt
Grit24
Maks. RPM13,300
Tykkelse1 / 4 "
typenType 27
Hjul TypeSliping

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode6804224000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseSlipende materialeArbor størrelseHjul TypeDiameterKlasseGritSakPris
3M 51164 Depress Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 Pk | AB9CDU 2BAT7 511641 / 8 "Keramisk aluminiumoksid5/8 "-11Fleksibel skjæring og sliping4.5 "Grov36Deprimert senterhjul7 811 NOK
3M 50440 Depress Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLK 2DJW1 504401 / 8 "Keramisk aluminiumoksid7 / 8 "Fleksibel skjæring og sliping4.5 "Grov36Deprimert senterhjul6 633 NOK
3M 55992 Depress Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "Keramisk aluminiumoksid7 / 8 "Sliping4.5 "Grov36Deprimert senterhjul6 589 NOK
3M 55960 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9WNL 2FVV2 559601 / 4 "Keramisk aluminiumoksid5/8 "-11Sliping4.5 "Veldig grovt24Deprimert senterhjul7 142 NOK
3M 55956 Depressed Center Wheel T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk | AB9WRA 2FWT6 559561 / 4 "Keramisk aluminiumoksid5/8 "-11Sliping9"Veldig grovt24Deprimert senterhjul10 338 NOK
3M 55991 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "Keramisk aluminiumoksid7 / 8 "Sliping4.5 "Veldig grovt24Deprimert senterhjul6 515 NOK
3M 92312 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 Pk | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "Aluminiumoksid7 / 8 "Sliping4.5 "Veldig grovt24Deprimert senterhjul2 336 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 92314 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk
4 070 NOK / enhet