Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8902 Filmbånd Polyester Blå 4 Tommer x 10 yard | AD6JVE 45K162

3M 8902 filmtape polyesterblå 4 tomme x 10 yard

På lager
Vare: AD6JVE Modell: 8902Kryssref: 45K162
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
1 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke37 oz./in
Adhesivesilikon
FARGEBlå
Lengde10yd.
Materialepolyester
Ytelse Temp.40 grader til 400 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet46 pund / tommer
Tykkelse3.5mil.
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeYtelse Temp.TykkelseBreddePris
3M 8902 Filmtape Polyester Blå 1 Tommer x 72yd, 36 Pk | AB9HRR 2DEG9 890272yd.Ikke-sliverende polyesterOpptil 400 grader F.3.4mil.1"33 470 NOK
3M 8902 Filmbånd polyester blå 1 tommer x 10 yard | AD6JVC 45K160 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.1"395NOK
3M 8902 Filmbånd Polyester Blå 2 Tommer x 10 yard | AD6JVD 45K161 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.2"627NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 1-1/2 tomme x 10 yd | AD6JVF 45K163 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.1.5 "602NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 1/2 tomme x 10 yd | AD6JVG 45K164 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.1 / 2 "206NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 3/4 tomme x 10 yd | AD6JVH 45K165 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.3 / 4 "327NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 3/8 tomme x 10 yd | AD6JVJ 45K166 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.3 / 8 "166NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8902 filmtape polyesterblå 4 tomme x 10 yard
1 384 NOK / enhet