3M 8902 Filmtape Polyester Blå 1 Tommer x 72yd, 36 Pk | AB9HRR 2DEG9

3M 8902 Filmtape Polyester Blå 1 Tommer x 72yd, 36 Pk

På lager
Vare: AB9HRR Modell: 8902Kryssreferanse: 2DEG9

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke37 oz./in
Adhesivesilikon
Lengde72yd.
MaterialeIkke-sliverende polyester
Ytelse Temp.Opptil 400 grader F.
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet46 pund / tommer
Tykkelse3.4mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode84818073900
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeYtelse Temp.TykkelseBreddePris
3M 8902 Filmbånd polyester blå 1 tommer x 10 yard | AD6JVC 45K160 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.1"395NOK
3M 8902 Filmbånd Polyester Blå 2 Tommer x 10 yard | AD6JVD 45K161 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.2"627NOK
3M 8902 Filmbånd Polyester Blå 4 Tommer x 10 yard | AD6JVE 45K162 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.4"1 384 NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 1-1/2 tomme x 10 yd | AD6JVF 45K163 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.1.5 "602NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 1/2 tomme x 10 yd | AD6JVG 45K164 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.1 / 2 "206NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 3/4 tomme x 10 yd | AD6JVH 45K165 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.3 / 4 "327NOK
3M 8902 filmtape polyesterblå 3/8 tomme x 10 yd | AD6JVJ 45K166 890210yd.polyester40 grader til 400 grader F3.5mil.3 / 8 "166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8902 Filmtape Polyester Blå 1 Tommer x 72yd, 36 Pk
33 470 NOK / enhet