3M 8901 Filmtape Polyester Blå 1 tomme x 72Yd, 36 Pk | AB9HRY 2DEH7

3M 8901 Filmtape Polyester Blå 1 tomme x 72Yd, 36 Pk

På lager
Vare: AB9HRY Modell: 8901Kryssreferanse: 2DEH7

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke29 oz./in
Adhesivesilikon
Lengde72yd.
MaterialeIkke-sliverende polyester
Ytelse Temp.Opptil 400 grader F.
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet26 pund / tommer
Tykkelse2.6mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.65
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeYtelse Temp.TykkelseBreddePris
3M 8901 Filmtape Polyester Blå 2 tommer x 72Yd, 24 Pk | AB9HRP 2DEG7 890172yd.Ikke-sliverende polyesterOpptil 400 grader F.2.6mil.2"44 444 NOK
3M 8901 Filmbånd polyester blå 1 tommer x 10 yard | AD6JUV 45K153 890110yd.polyester40 grader til 400 grader F2.4mil.1"324NOK
3M 8901 Filmbånd Polyester Blå 2 Tommer x 10 yard | AD6JUW 45K154 890110yd.polyester40 grader til 400 grader F2.4mil.2"589NOK
3M 8901 Filmbånd Polyester Blå 4 Tommer x 10 yard | AD6JUX 45K155 890110yd.polyester40 grader til 400 grader F2.4mil.4"1 211 NOK
3M 8901 filmtape polyesterblå 1-1/2 tomme x 10 yd | AD6JUY 45K156 890110yd.polyester40 grader til 400 grader F2.4mil.1.5 "494NOK
3M 8901 filmtape polyesterblå 1/2 tomme x 10 yd | AD6JUZ 45K157 890110yd.polyester40 grader til 400 grader F2.4mil.1 / 2 "186NOK
3M 8901 filmtape polyesterblå 3/4 tomme x 10 yd | AD6JVA 45K158 890110yd.polyester40 grader til 400 grader F2.4mil.3 / 4 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8901 Filmtape Polyester Blå 1 tomme x 72Yd, 36 Pk
36 661 NOK / enhet