Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 850 metallisert filmtape sølv 1/2 tomme x 5 yd | AA6VWB 15C477

3M 850 metallisert filmtape sølv 1/2 tomme x 5 yd

På lager
Vare: AA6VWB Modell: 850Kryssreferanse: 15C477

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetalisert filmbånd
Adhesjonsstyrke42 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGESølv
Lengde5yd.
Materialepolyester
Ytelse Temp.60 grader til 80 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet28 pund / tommer
Tykkelse1.9mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3919102055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeFARGEBreddePris
3M 850 metallisert filmbånd rød 1/2 tommer x 5 meter | AA6VWA 15C476 85030 oz./inRød1 / 2 "149NOK
3M 850 metallisert filmtape sølv 1/4 tomme x 5 yd | AA6VWC 15C478 85042 oz./inSølv1 / 4 "101NOK
3M 850 Metalized Film Tape Red 1 inch x 5 yard | AA6VWD 15C481 85030 oz./inRød1"246NOK
3M 850 metallisert filmbånd sølv 1 tommer x 5 meter | AA6VWE 15C482 85042 oz./inSølv1"264NOK
3M 850 Metalized Film Tape Red 3 inch x 5 yard | AA6VWF 15C484 85030 oz./inRød3"614NOK
3M 850 metallisert filmbånd sølv 3 tommer x 5 meter | AA6VWG 15C485 85042 oz./inSølv3"660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 850 metallisert filmtape sølv 1/2 tomme x 5 yd
155NOK / enhet