Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 81373 Arbor Mount Slipeskive 7 x 7/8 Tommer 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9

3M 81373 Arbor Mount-slipeskive 7 x 7/8 tommer 36g, 25 pk

På lager
Vare: AB9JHQ Modell: 81373Kryssref: 2DHU9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.7"
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.76
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeSlipende typeMonteringshullstørrelseUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.Pris
3M 66904 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun5"8 254 NOK
3M 00051111504116 Arbor Mount Pusseskive 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Zirkonium aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYSvart7"4 732 NOK
3M 00948 Arbor Mounting Slipe Disc 6 x 1/2 inch Extra Grov Silisiumkarbid | AE2VVA 4ZP94 009484000SilikonkarbidNon-Woven1 / 2 "Åpne mesh stoff-Svart6"369NOK
3M 00957 Arbor Mount Slipeskive 8 x 1/2 tomme ekstra grov silisiumkarbid | AE2VVB 4ZP95 009573000SilikonkarbidNon-Woven1 / 2 "Åpne mesh stoff-Svart8"590NOK
3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 Tommer 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun4.5 "3 397 NOK
3M 27401 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun5"2 933 NOK
3M 27402 Arbor Mount Slipeskive 7 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHE 5EKK8 274028600Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun7"3 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 81373 Arbor Mount-slipeskive 7 x 7/8 tommer 36g, 25 pk
1 296 NOK / enhet