Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 77721 Gummislipt utvidertromle | AB9BZE 2AZZ8

3M 77721 Gummi slisset ekspandertrommel

På lager
Vare: AB9BZE Modell: 77721Kryssref: 2AZZ8
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
1 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlott utvidende trommel
Diameter2"
MaterialeGummipute
Maks. RPM6000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMSkaftstørrelseBreddePris
3M 77720 Utvidet trommel med sliss 2 x 1 tommer 12000 o / min | AB9BZB 2AZZ3 777202"12,0001 / 4 "1"1 984 NOK
3M 77717 Slisset utvidende trommel 1 x 1 tommer 18000 o / min | AB9WQZ 2FWT5 777171"18,0001 / 4 "1"1 489 NOK
3M 77722 Spaltet utvidende trommel 3 x 1 tommer 6000 o / min | AC2EFK 2JEM4 777223"60005/8 "-113"5 973 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 77721 Gummi slisset ekspandertrommel
1 907 NOK / enhet