Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 60900002472 Stoffbånd, 1/2 tomme diameter, 15000 RPM | CF2MPD 49VU57

3M 60900002472 Stoffbånd, 1/2 tommers diameter, 15000 RPM

På lager
Vare: CF2MPD Modell: 60900002472Kryssreferanse: 49VU57

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
17NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende spiralbånd
Slipende materialeKeramisk
Diameter1 / 2 "
Grit80
Maks. RPM15,000 RPM
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2826
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterGritBreddePris
3M 40202 tøybånd 1b x 1-1/2 tomme diameter korn 60 | AE9MYB 6KXL2 40202Aluminiumoksid1.5 "601"11NOK
3M 40207 Tøybånd 1w x 1-1 / 2 tommers lengde korn 36 | AE9MYC 6KXL3 40207Aluminiumoksid1"361.5 "13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 60900002472 Stoffbånd, 1/2 tommers diameter, 15000 RPM
17NOK / enhet