3M 60440227506 Fiberskive, keramisk, belagt, 9 1/8 tommers skivediameter | CF2GJF 40LE91

3M 60440227506 Fiberskive, keramisk, belagt, 9 1/8 tommers skivediameter

På lager
Vare: CF2GJF Modell: 60440227506Kryssreferanse: 40LE91

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

170NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
FARGEoransje
Maks. RPM6,600 RPM
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIkke vakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.844
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGEDiameterGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBR 447Z70 982CKeramisk kornMaroon4"3612,000 RPM-74NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBT 447Z71 982CKeramisk kornMaroon4"6012,000 RPM-79NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBU 447Z72 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-64NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDR 20RV16 982CKeramiskRød2"6025,000 RPM-42NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDT 20RV17 982CKeramiskRød2"8025,000 RPM-37NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDU 30CN69 982CKeramiskbrun3"3620,000 RPM-59NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDV 447Z66 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-64NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 60440227506 Fiberskive, keramisk, belagt, 9 1/8 tommers skivediameter
170NOK / enhet