Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 55764 Disc Backup Pad 3 tommer Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6

3M 55764 Disc Backup Pad 3 tommer Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk

På lager
Vare: AB9BVF Modell: 55764Kryssreferanse: 2AYP6
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
1 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapered Edge Disc Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse5/16 "-24 EKST
BakmonteringstypeGjenget aksel
Body MaterialSkum
TetthetHard
Diameter3"
AnsiktsmonteringstypeHook and Loop
Maks. Hastighet15,000 rpm
Tykkelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeSakMaks. HastighetTykkelsePris
3M 5575 Backup Pad 5 Tommer Diameter Psa 5/16-24 Ekstern, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2 5575Medium5"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm3 / 4 "4 912 NOK
3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Diameter Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Medium1 1 / 16 "Hook and LoopTapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm5 / 16 "3 160 NOK
3M 05576 Backup Pad 6 Tommer Diameter Psa 5/16-24 Ekstern, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576Medium6"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad12,000 rpm3 / 4 "11 067 NOK
3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1 / 2 Diameter | AG9JXE 20RU54 14114--Krok og sløyfeDisk Backup Pad--587NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 55764 Disc Backup Pad 3 tommer Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk
1 533 NOK / enhet