Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5419 filmtape polyimid gull 3/4 tomme x 36 yd | AA6VVL 15C445

3M 5419 filmtape polyimid gull 3/4 tomme x 36 yd

På lager
Vare: AA6VVL Modell: 5419Kryssreferanse: 15C445

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke20 oz./in
Adhesivesilikon
FARGEGull
Lengde36yd.
Materialepolyimide
Ytelse Temp.-100 grader til 500 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet33 pund / tommer
Tykkelse2.7mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
3M 5419 filmtape polyimid gull 1/2 tomme x 5 yard | AA6VVB 15C436 54195yd.1 / 2 "290NOK
3M 5419 filmtape polyimid gull 1/4 tomme x 5 yard | AA6VVC 15C437 54195yd.1 / 4 "140NOK
3M 5419 Filmbånd Polyimid Gull 1 tomme x 5 yard | AA6VVD 15C438 54195yd.1"469NOK
3M 5419 Filmbånd Polyimid Gull 2 ​​Tommer x 5 yard | AA6VVE 15C439 54195yd.2"1 004 NOK
3M 5419 filmtape polyimid gull 3/4 tommer x 5 yard | AA6VVF 15C440 54195yd.3 / 4 "392NOK
3M 5419 filmtape polyimid gull 1/2 tomme x 36 yd | AA6VVG 15C441 541936yd.1 / 2 "1 506 NOK
3M 5419 filmtape polyimid gull 1/4 tomme x 36 yd | AA6VVH 15C442 541936yd.1 / 4 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5419 filmtape polyimid gull 3/4 tomme x 36 yd
1 917 NOK / enhet