Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 45100 TR Disc Backup Pad, 1-1/2 tommers størrelse, 1/4-20 gjenget borehull, 30000 RPM | CE9DGR 6TP97

3M 45100 TR Disc Backup Pad, 1-1/2 tommers størrelse, 1/4-20 gjenget borehull, 30000 RPM

På lager
Vare: CE9DGR Modell: 45100Kryssreferanse: 6TP97

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1/4 "-20
BakmonteringstypeGjenget Arbor Hole
Body MaterialGummi
TetthetHard
AnsiktsmonteringstypeTR
Maks. RPM30,000 RPM
Vakuum hulldesignIkke vakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTetthetPris
3M 45099 TR Disc Backup Pad, 1-1/2 tommers størrelse, 1/4-20 gjenget borehull, 30000 maks. | CE9DGT 6TP96 45099Medium402NOK
3M 45101 TR Disc Backup Pad, 1 inch Size, 1/4-20 Threaded Arbor Hole, 30000 Max RPM | CE9DGU 6TP98 45101Medium321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 45100 TR Disc Backup Pad, 1-1/2 tommers størrelse, 1/4-20 gjenget borehull, 30000 RPM
402NOK / enhet