Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 363 Glassfolietape 1/2 tommer x 5 yard sølv | AA6VGL 15C125

3M 363 Glassfolietape 1/2 tomme x 5 yard sølv

På lager
Vare: AA6VGL Modell: 363Kryssreferanse: 15C125
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassfolie tape
Adhesjonsstyrke52 oz./in
Adhesivesilikon
FARGEBlank sølv
Lengde5yd.
MaterialeAluminiumsfolie laminert glassklut
Ytelse Temp.-65 grader til 600 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet135 pund / tommer
Tykkelse7.3mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeFARGELengdeBreddePris
3M 363 Glassfolietape 1 tomme x 5 yard sølv | AA6VGM 15C126 36352 oz./inBlank sølv5yd.1"997NOK
3M 363 Glassfoliebånd 2 tommer x 5 yard sølv | AA6VGN 15C127 36352 oz./inBlank sølv5yd.2"2 078 NOK
3M 363 Glassfolietape 3/4 tommer x 5 yard sølv | AA6VGP 15C128 36352 oz./inBlank sølv5yd.3 / 4 "862NOK
3M 363 Glassfoliebånd 3 tommer x 5 yard sølv | AA6VGQ 15C129 36352 oz./inBlank sølv5yd.3"2 953 NOK
3M 3M 363 1/2" X 36YD glassfolietape 1/2 tomme x 36 yard sølv | AA6WXY 15D090 3M 363 1/2 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.1 / 2 "2 998 NOK
3M 3M 363 1" X 36YD glassfolietape 1 tomme x 36 yard sølv | AA6WXZ 15D091 3M 363 1 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.1"6 522 NOK
3M 3M 363 2" X 36YD glassfolietape 2 tommer x 36 yard sølv | AA6WYA 15D092 3M 363 2 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.2"9 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 363 Glassfolietape 1/2 tomme x 5 yard sølv
579NOK / enhet