Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 30037 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 Shank VF, 25 Pk | AB9JPK 2DKZ7

3M 30037 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 skaft VF, 25 Pk

På lager
Vare: AB9JPK Modell: 30037Kryssref: 2DKZ7
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
3 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Sanding Disc m / Shank
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
UnderlagsmaterialeÅpne mesh stoff
FARGEMaroon
Skive Dia.11.25 "
KlasseVeldig fin
Maks. RPM1900
Monteringshullstørrelse1 / 4 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGEKlassePris
3M 30038 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 Shank UF, 25 Pk | AB9JLL 2DJW2 30038SilikonkarbidGråUltra Fin4 057 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 30037 Arbor Mount Disc 11-1/4 x 1/4 skaft VF, 25 Pk
3 813 NOK / enhet