Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 27403 Arbor Mount Slipeskive 9 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHH 5EKL1

3M 27403 Arbor Mount-slipeskive 9 x 7/8 36+g, 25 Pk

På lager
Vare: AE3PHH Modell: 27403Kryssref: 5EKL1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
4 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektYF
FARGEbrun
Skive Dia.9"
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM6600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeSlipende typeMonteringshullstørrelseUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.Pris
3M 81373 Arbor Mount Slipeskive 7 x 7/8 Tommer 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9 813738600AluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYbrun7"1 296 NOK
3M 66904 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun5"8 254 NOK
3M 00051111504116 Arbor Mount Pusseskive 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Zirkonium aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYSvart7"4 732 NOK
3M 00948 Arbor Mounting Slipe Disc 6 x 1/2 inch Extra Grov Silisiumkarbid | AE2VVA 4ZP94 009484000SilikonkarbidNon-Woven1 / 2 "Åpne mesh stoff-Svart6"369NOK
3M 00957 Arbor Mount Slipeskive 8 x 1/2 tomme ekstra grov silisiumkarbid | AE2VVB 4ZP95 009573000SilikonkarbidNon-Woven1 / 2 "Åpne mesh stoff-Svart8"590NOK
3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 Tommer 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun4.5 "3 397 NOK
3M 27401 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun5"2 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 27403 Arbor Mount-slipeskive 9 x 7/8 36+g, 25 Pk
4 213 NOK / enhet