Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2552 dempende folietape 1/2 tomme x 5 yard sølv | AA6WTC 15C973

3M 2552 Dempende folietape 1/2 tomme x 5 yard sølv

På lager
Vare: AA6WTC Modell: 2552Kryssreferanse: 15C973
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDemping av foliebånd
Adhesjonsstyrke65 oz./in
AdhesiveAkryl viskoelastisk polymer
FARGESølv
Lengde5yd.
MaterialeAluminum
Ytelse Temp.-25 grader til 175 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet126 pund / tommer
Tykkelse15mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
3M 2552 Dempende foliebånd 1 tommer x 5 meter sølv | AA6WTD 15C974 25521"417NOK
3M 2552 Dempende foliebånd 2 tommer x 5 yard sølv | AA6WTE 15C975 25522"905NOK
3M 2552 dempende folietape 3/4 tomme x 5 yard sølv | AA6WTF 15C976 25523 / 4 "366NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2552 Dempende folietape 1/2 tomme x 5 yard sølv
243NOK / enhet