3M 216U slipeark 11 x 9 Tommer P100 G Aluminiumoksid, 250 Pk | AC2EDJ 2JDR6

3M 216U slipeark 11 x 9 tommer P100 G aluminiumoksid, 250 pk

På lager
Vare: AC2EDJ Modell: 216UKryssref: 2JDR6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeAluminiumoksid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektA
FARGEGull
KlasseMedium
GritP100
Lengde11 "
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdeBreddePris
3M 85909 Slipeplate 40 x 2 tommer M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4 85909DiamantKlutCRødM7440 "9"6 523 NOK
3M 88596 Slipeark 11 x 9 Tommer 100 G Granat, 250 Pk | AB9WNE 2FVT2 88596GarnetPapirCRød10011 "9"3 551 NOK
3M 02230 Slipeark 16-1/2 x 2-3/4in 80g Aluminium Oxide, 500 Pk | AB9WPL 2FWC6 02230AluminiumoksidPapirEGrønn8016.5 "2.75 "10 437 NOK
3M 99404 Slipeark 11 x 9 Tommer 100 G Aluminiumoksid, 250 Pk | AB9WQU 2FWP1 99404AluminiumoksidPapirCTan10011 "9"3 439 NOK
3M 02115 Slipeark 11 x 9 Tommer 80 G Aluminiumoksid, 500 Pk | AB9WTD 2FXE1 02115AluminiumoksidPapirDTan8011 "9"10 823 NOK
3M 99405 Slipeark 11 x 9 Tommer 80 G Aluminiumoksid, 25 Pk | AB9WTR 2FXJ4 99405AluminiumoksidPapirCTan8011 "9"3 251 NOK
3M 99416 Slipeark 11 x 9 Tommer 80 G Granat, 25 Pk | AC2EFU 2JEP1 99416GarnetPapirDRød8011 "9"402NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 216U slipeark 11 x 9 tommer P100 G aluminiumoksid, 250 pk
6 377 NOK / enhet