Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 216U slipeark 9 x 3-5/8 tommer P180 G aluminiumoksid, 500 Pk | AB9WRN 2FWY8

3M 216U slipeark 9 x 3-5/8 tommer P180 G aluminiumoksid, 500 pk

På lager
Vare: AB9WRN Modell: 216UKryssreferanse: 2FWY8
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
5 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeAluminiumoksid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektA
FARGEGull
KlasseVeldig fin
GritP180
Lengde9"
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.86
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode6805200000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdeBreddePris
3M 02042 Slipeark 11 x 9 Tommer P240 G Aluminiumoksid, 250 Pk | AB9BYV 2AZX7 02042AluminiumoksidPapirABlackP24011 "3.62 "7 242 NOK
3M 99401 Slipeark 11 x 9 Tommer 220 G Aluminiumoksid, 25 Pk | AB9JHN 2DHT2 99401AluminiumoksidPapirCTan22011 "9"219NOK
3M 88590 Slipeark 11 x 9 Tommer 180 G Aluminiumoksid, 25 Pk | AB9JLB 2DJR6 88590AluminiumoksidKlutCTan18011 "9"227NOK
3M 88600 Slipeark 11 x 9 Tommer 180 G Sc, 25 Pk | AB9JLM 2DJW7 88600SilisiumkarbidPapirCTan18011 "9"5 275 NOK
3M 99436 Slipeark 11-1/4 x 4-3/16 Tommer 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Silisiumkarbid--Tan22011.25 "4.187 "3 697 NOK
3M 11635 Slipeark 11-1/4 x 4-3/16 Tommer 180 G, 10 Pk | AB9WCB 2FRB7 11635SilisiumkarbidKlutJTan18011.25 "4.1873 778 NOK
3M 10699 Slipeark 11 x 9 Tommer 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699SilisiumkarbidPapirCBlack24011 "4"16 314 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 216U slipeark 9 x 3-5/8 tommer P180 G aluminiumoksid, 500 pk
5 077 NOK / enhet