Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1 / 2 Diameter | AG9JXE 20RU54

3M 14114 Krok-og-løkkeskive BU Pad 4-1/2 Diameter

På lager
Vare: AG9JXE Modell: 14114Kryssreferanse: 20RU54

Få tak i det April 30, tirsdag
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
587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
RyggmonteringsstørrelseM14 x 2.00
BakmonteringstypeGjenget aksel
Body MaterialSkum
Skive Dia.4.5 "
AnsiktsmonteringstypeKrok og sløyfe
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeSakMaks. HastighetTykkelsePris
3M 55764 Disc Backup Pad 3 tommer Diameter Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6 55764Hard3"Hook and LoopTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "1 533 NOK
3M 5575 Backup Pad 5 Tommer Diameter Psa 5/16-24 Ekstern, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2 5575Medium5"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm3 / 4 "4 912 NOK
3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Diameter Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Medium1 1 / 16 "Hook and LoopTapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm5 / 16 "3 160 NOK
3M 05576 Backup Pad 6 Tommer Diameter Psa 5/16-24 Ekstern, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576Medium6"Lim / PSATapered Edge Disc Backup Pad12,000 rpm3 / 4 "11 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 14114 Krok-og-løkkeskive BU Pad 4-1/2 Diameter
587NOK / enhet