Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 13254 Konditioneringsskive Aluminiumoksid 2 tommer Med Ts | AE2WFD 4ZR75

3M 13254 kondisjoneringsskive aluminiumoksid 2 tommers med Ts

På lager
Vare: AE2WFD Modell: 13254Kryssreferanse: 4ZR75

Få tak i det April 26, Fredag
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTS
VedleggstypeSlå på / av
FARGEMaroon
Skive Dia.2"
KlasseMedium
Maks. RPM25,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESkive Dia.KlasseMaks. RPMPris
3M 13253 Conditioning Disc Aluminium Oxide 2 Inch Grov Ts | AE2WFC 4ZR74 13253brun2"Grov25,00033NOK
3M 13255 Låsingskondisjoneringsskive Aluminiumoksid 2 tommer Vf Ts | AE2WFE 4ZR76 13255Blå2"Veldig fin25,00033NOK
3M 13257 Konditioneringsskive Aluminiumoksid 3 tommers grov ts | AE2WFF 4ZR77 13257brun3"Grov18,00063NOK
3M 13258 Konditioneringsskive Aluminiumoksid 3 tommer Med Ts | AE2WFG 4ZR78 13258Maroon3"Medium18,00063NOK
3M 13259 Låsingskondisjoneringsskive Aluminiumoksid 3 tommers Vf Ts | AE2WFH 4ZR79 13259Blå3"Veldig fin18,00063NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 13254 kondisjoneringsskive aluminiumoksid 2 tommers med Ts
33NOK / enhet