Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 Tommer x 36 Yard | AA6WMR 15C864

3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 tommer x 36 yard

På lager
Vare: AA6WMR Modell: 12-36-5430Kryssreferanse: 15C864

Få tak i det April 23, tirsdag
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
86 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSqueak Reduksjonsbånd
Adhesjonsstyrke75 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEFjern
Lengde36yd.
Materialepolyetylen
Ytelse Temp.-30 grader til 225 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet40 pund / tommer
Tykkelse7mil.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
3M 1 / 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 inch x 36 Yard | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36-543075 oz./in36yd.polyetylen7mil.1 / 2 "3 826 NOK
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 inch x 36 Yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550 oz./in36yd.polyetylen5mil.1 / 2 "3 718 NOK
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 Tommer x 36 Yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz./in36yd.polyetylen5mil.12 "87 186 NOK
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 inch x 36 Yard | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz./in36yd.polyetylen7mil.1"4 994 NOK
3M 1-36-9325 Reduksjonstape for hvineklar Klar 1 tommer x 36 Yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz./in36yd.polyetylen5mil.1"7 210 NOK
3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 inch x 36 Yard | AA6WRK 15C957 2-36-543075 oz./in36yd.polyetylen7mil.2"13 497 NOK
3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 inch x 36 Yard | AA6WRU 15C965 2-36-932550 oz./in36yd.polyetylen5mil.2"14 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 tommer x 36 yard
86 042 NOK / enhet