Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1181 Skjermingsfolietape 1 Tommer 2.6 Mil, 250 Pk | AD6HYF 45J693

3M 1181 Skjermingsfolietape 1 tomme 2.6 mil, 250 pk

På lager
Vare: AD6HYF Modell: 1181Kryssref: 45J693

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjermende foliebånd
Adhesjonsstyrke35 oz./in
AdhesiveLedende akryl
FARGEKobber
Diameter1"
Lengde18 yd
MaterialeDeadsoft kobber
Ytelse Temp.-40 grader til 130 grader C
FormCircle
Strekkfasthet25 pund / tommer
Tykkelse2.6mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode7410220000
OpprinnelseslandNZ

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
3M 1181 Folietape 1/2 tommer x 6 yard kobber | AA6WKP 15C816 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 2 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.571NOK
3M 1181 Folietape 1/4 tommer x 6 yard kobber | AA6WKQ 15C817 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 4 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.264NOK
3M 1181 Skjermingsfolietape 1 tomme x 6 yard kobber | AA6WKR 15C818 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.1 069 NOK
3M 1181 Skjermingsfolietape 2 Tommer x 6 yard Kobber | AA6WKT 15C819 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl2"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.1 881 NOK
3M 1181 Folietape 3/4 tommer x 6 yard kobber | AA6WKU 15C820 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl3 / 4 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.770NOK
3M 1181 Skjermingsfolietape 3 Tommer x 6 yard Kobber | AA6WKV 15C821 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl3"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.2 457 NOK
3M 1194 Folietape 1/2 tommer x 6 yard kobber | AA6WLB 15C827 11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl1 / 2 "-6yd.KobberOpptil 149 grader F.256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1181 Skjermingsfolietape 1 tomme 2.6 mil, 250 pk
1 640 NOK / enhet