Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 04145 Klaffhjul Ao 8 Tommer Diameter x 1 B x 3 Tommer Ah Fn, 3 Pk | AB9WPD 2FWB4

3M 04145 Klaffhjul Ao 8 tommer Diameter x 1 B x 3 Tommer Ah Fn, 3 Pk

På lager
Vare: AB9WPD Modell: 04145Kryssreferanse: 2FWB4
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
4 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffhjul med arborhull
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
Arbor størrelse3"
TetthetMiddels (5)
Diameter8"
Klasseend
Maks. RPM3200
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeSlipende typeArbor størrelseTetthetDiameterKlasseMaks. RPMPris
3M 05171 Klaffhjul Ca 6 Diameter x 2 B x 1 Tommer Ah 80g, 3 Pk | AB9BVQ 2AYU8 051711"SilisiumkarbidNon-Woven2"Hardt (7)6"Super fint34004 741 NOK
3M 81987 Klaffhjul Ca 6 Diameter x 1.5 B x 1 Tommer Ah 60g, 5 Pk | AB9JHH 2DHN2 819871.5 "Keramisk aluminiumoksidCoated1"-6"Grov52004 142 NOK
3M 01161 Klaffhjul Ao 6 Tommer Diameter x 1 B x 2 Tommer Ah Fn, 3 Pk | AB9JKA 2DJF8 011611"AluminiumoksidNon-Woven2"Middels (5)6"end34004 348 NOK
3M 01160 klaffhjul Ao 6 tommers diameter x 1 B x 2 tommers Ah moderne design, 3 Pk | AB9JKF 2DJG4 011601"AluminiumoksidNon-Woven2"Middels (5)6"Medium34004 167 NOK
3M 01304 Klaffhjul Ao 6 tommers diameter x 1 B x 2 tommer Ah Moderne Design, 3 Pk | AB9JLZ 2DKB7 013041"AluminiumoksidNon-Woven2"Middels (5)6"Medium40006 940 NOK
3M 01179 Klaffhjul Ao 8 Tommer Diameter x 2 B x 3 Tommer Ah Fn, 2 Pk | AB9JMM 2DKF7 011792"AluminiumoksidNon-Woven3"Middels (5)8"end32004 824 NOK
3M 01189 Klaffhjul Ao 12 tommer diameter x 2 tommer B x 5 tommer Ah Fn | AB9JPT 2DLD5 011892"AluminiumoksidNon-Woven5"Middels (5)12 "end25003 803 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 04145 Klaffhjul Ao 8 tommer Diameter x 1 B x 3 Tommer Ah Fn, 3 Pk
4 966 NOK / enhet