Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 04132 Backup Pad 3 tommers krokbøyle 1/4 aksel | AE2WCY 4ZR15

3M 04132 Backup Pad 3 tommers diameter krokløkke 1/4 aksel

På lager
Vare: AE2WCY Modell: 04132Kryssreferanse: 4ZR15

Få tak i det April 26, Fredag
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse1 / 4 "
BakmonteringstypeRett skaft
Body MaterialSkum
TetthetHard
Diameter3"
AnsiktsmonteringstypeHook and Loop
Maks. Hastighet20,000 rpm
Tykkelse1 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466925090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBody MaterialTetthetVakuum hulldesignDiameterAnsiktsmonteringstypeSakMaks. RPMpk. Antall.Pris
3M 05510 Backup Pad 3 Tommers Diameter Psa 1/4 Tommers Shft, 10 Pk | AB9BVP 2AYU7 05510-PlastMediumIngen hull3"Lim / PSADisk Backup Pad-18 152 NOK
3M 05674 Disc Backup Pad 4 tommers diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WDZ 4ZR41 056741 / 8 "SkumHardIngen hull4"Hook and LoopDisk Backup Pad-1644NOK
3M 05680 Disc Backup Pad 5 tommers diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WEA 4ZR42 056801 / 8 "SkumHardIngen hull5"Hook and LoopDisk Backup Pad-1626NOK
3M 05682 Disc Backup Pad 6 tommers diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "SkumHardIngen hull6"Hook and LoopDisk Backup Pad-1673NOK
3M 07492 Backup Pad 4 tommers diameter krokbøyle 1/4 aksel | AE2WEJ 4ZR53 074921 / 16 "SkumHardIngen hull4"Hook and LoopDisk Backup Pad-1245NOK
3M 07494 Backup Pad 2 tommers krokbøyle 1/4 aksel | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "SkumHardIngen hull2"Hook and LoopDisk Backup Pad-1140NOK
3M 09450 Backup Backup Pad 7 tommers diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WEQ 4ZR62 094505 / 16 "SkumMediumIngen hull7"Hook and LoopDisk Backup Pad-1679NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 04132 Backup Pad 3 tommers diameter krokløkke 1/4 aksel
167NOK / enhet