3M 04002 Arbor Mount Slipeskive 12 x 1 Tommer Med, 25 Pk | AB9JQV 2DLL3

3M 04002 Arbor Mount-slipeskive 12 x 1 tommer Med, 25 Pk

På lager
Vare: AB9JQV Modell: 04002Kryssreferanse: 2DLL3

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
UnderlagsmaterialeÅpne mesh stoff
FARGEMaroon
Skive Dia.12 "
KlasseMedium
Maks. RPM1900
Monteringshullstørrelse1.25 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.88
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)32
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 03992 Arbor Mounting Sliper Disc 8 x 1/2 inch Medium Aluminium Oxide | AE2WCL 4ZR04 039928"30001 / 2 "203NOK
3M 04188 Arbor Mounting Sliper Disc 6 x 1/2 inch Medium Aluminium Oxide | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 04002 Arbor Mount-slipeskive 12 x 1 tommer Med, 25 Pk
10 855 NOK / enhet