Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 03992 Arbor Mounting Sliper Disc 8 x 1/2 inch Medium Aluminium Oxide | AE2WCL 4ZR04

3M 03992 Arbor Mount-slipeskive 8 x 1/2 tommer medium aluminiumoksid

På lager
Vare: AE2WCL Modell: 03992Kryssreferanse: 4ZR04
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
UnderlagsmaterialeÅpne mesh stoff
FARGEMaroon
Skive Dia.8"
KlasseMedium
Maks. RPM3000
Monteringshullstørrelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 04002 Arbor Mount Slipeskive 12 x 1 Tommer Med, 25 Pk | AB9JQV 2DLL3 0400212 "19001.25 "10 855 NOK
3M 04188 Arbor Mounting Sliper Disc 6 x 1/2 inch Medium Aluminium Oxide | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "131NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 03992 Arbor Mount-slipeskive 8 x 1/2 tommer medium aluminiumoksid
203NOK / enhet