Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 00665 Arbor Mounting Sliper Disc 6 x 1/2 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUT 4ZP87

3M 00665 Arbor Mount-slipeskive 6 x 1/2 tomme Veldig fin aluminiumoksid

På lager
Vare: AE2VUT Modell: 00665Kryssreferanse: 4ZP87

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
UnderlagsmaterialeÅpne mesh stoff
FARGEMaroon
Skive Dia.6"
KlasseVeldig fin
Maks. RPM4000
Monteringshullstørrelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 Tommer 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"5 794 NOK
3M 00669 Arbor Mount Slipeskive 6 x 1/4 tomme Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "5 888 NOK
3M 00666 Arbor Mounting Sliper Disc 6 x 1/4 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "66NOK
3M 00672 Arbor Mounting Sliper Disc 8 x 1/2 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 00665 Arbor Mount-slipeskive 6 x 1/2 tomme Veldig fin aluminiumoksid
68NOK / enhet