3M 00051111504116 Arbor Mount Pusseskive 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8

3M 00051111504116 Slipeskive 7 x 7/8 24g, 100 stk.

På lager
Vare: AC2EGA Modell: 00051111504116Kryssreferanse: 2JER8

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGESvart
Skive Dia.7"
KlasseEkstra Grov
Grit24
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.44
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeSlipende typeMonteringshullstørrelseUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.Pris
3M 81373 Arbor Mount Slipeskive 7 x 7/8 Tommer 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9 813738600AluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYbrun7"1 296 NOK
3M 66904 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun5"8 254 NOK
3M 00948 Arbor Mounting Slipe Disc 6 x 1/2 inch Extra Grov Silisiumkarbid | AE2VVA 4ZP94 009484000SilikonkarbidNon-Woven1 / 2 "Åpne mesh stoff-Svart6"369NOK
3M 00957 Arbor Mount Slipeskive 8 x 1/2 tomme ekstra grov silisiumkarbid | AE2VVB 4ZP95 009573000SilikonkarbidNon-Woven1 / 2 "Åpne mesh stoff-Svart8"590NOK
3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 Tommer 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun4.5 "3 397 NOK
3M 27401 Arbor Mount Slipeskive 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun5"2 933 NOK
3M 27402 Arbor Mount Slipeskive 7 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHE 5EKK8 274028600Keramisk aluminiumoksidLukket frakk7 / 8 "FiberYFbrun7"3 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 00051111504116 Slipeskive 7 x 7/8 24g, 100 stk.
4 732 NOK / enhet