WESTWARD Hule veggankre


filtre
StilModellAnkerlengdeBorestørrelseGrip RangeMaterialeSkruelengdeSkruestørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
U63270.000.0025
-5 / 16 "1/8 til 1/4 "Plast-#6 til #8-99NOK
B
U63270.000.0050
-5 / 16 "3/8 til 1/2 "Plast-#6 til #8-112NOK
C
U63270.000.0100
-5 / 16 "1"Plast-#6 til #8-45NOK
B
U63270.000.0075
-5 / 16 "5/8 til 3/4 "Plast-#6 til #8-99NOK
D
U30538.012.0137
1 3 / 8 "5 / 16 "-Forzinket karbonstål1.25 "1 / 8 "3/8 til 1/2 "380NOK
E
U30537.012.0112
1"5 / 16 "-Forzinket karbonstål1"1 / 8 "1/16 til 1/4 "196NOK
E
U30537.012.0175
1.75 "5 / 16 "-Forzinket karbonstål1.25 "1 / 8 "1/8 til 1/2 "397NOK
F
U30537.018.0250
2 1 / 16 "3 / 8 "-Forzinket karbonstål2 1 / 16 "3 / 16 "1/8 til 5/8 "285NOK
E
U30537.012.0225
2"5 / 16 "-Forzinket karbonstål2"1 / 8 "5/8 til 7/8 "292NOK
E
U30538.012.0237
2.375 "5 / 16 "-Forzinket karbonstål2.375 "1 / 8 "5/8 til 3/4 "539NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?