Trykk på Fit Fittings

filtre

VIEGA MEGAPRESS -

Kobling m / stopp

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A250111 "x 1"1"304NOK
B250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "530NOK
A250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "393NOK
A250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "180NOK
A250262 "x 2"2"765NOK
A220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "206NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR7481298553NOK
APWR74813311 533NOK
APWR7480077707NOK
APWR7481309625NOK
APWR74800552 106NOK
APWR7480066639NOK
APWR7480022852NOK
APWR74814082 399NOK
APWR7480088975NOK
APWR7481364763NOK
APWR74813861 316NOK
APWR74800991 215NOK
APWR74800331 087NOK
APWR74801011 583NOK
APWR74813971 716NOK
APWR74813422 240NOK
APWR7481311902NOK
APWR74801102 212NOK
APWR7480000525NOK
APWR74813751 030NOK
APWR7481353677NOK
APWR7480011591NOK
APWR74813201 151NOK
APWR74800441 446NOK
APOLLO VALVES -

Fleksible slanger

StilModellPris (eks. mva)
AFHLFPR4183 082NOK
AFHLFPR5183 886NOK
AFHLFPR8186 466NOK
AFHLFPR3182 727NOK
AFHLFPR7185 309NOK
AFHLFPR6184 470NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74823431 977NOK
APWR7482145685NOK
APWR7482191991NOK
APWR7482167775NOK
APWR74822331 169NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A798001"1 / 2 "296NOK
A798101"1"626NOK
A798051"3 / 4 "434NOK
A798151.25 "1"704NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A206382.5 "2 359NOK
A206433"2 866NOK
A206484"3 457NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A206232.5 "2 197NOK
A206283"2 754NOK
A206334"3 397NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A207432.5 "1 084NOK
A207483"1 392NOK
A207534"1 959NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A781821"166NOK
A781921.5 "395NOK
A781871.25 "259NOK
A781721 / 2 "96NOK
A781972"409NOK
A781773 / 4 "125NOK
VIEGA MEGAPRESS -

Coupling no stop, Rustfritt stål, Press x Press, FKM Seal

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A853221"1"408NOK
B853121 / 2 "1 / 2 "291NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A207282.5 "1 096NOK
A207333"1 384NOK
A207384"1 901NOK
VIEGA MEGAPRESS -

XL-C Caps, SS, Press Connection, EPDM Seal

StilModellTube SizePris (eks. mva)
A803852-1 / 2 "2 458NOK
B803903"3 225NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74822771 554NOK
APWR74823322 062NOK
APWR74821561 021NOK
APWR74822551 514NOK
APWR74821891 229NOK
APWR74822001 461NOK
APWR74822221 456NOK
APWR74823212 192NOK
APWR74822441 612NOK
APWR74822992 162NOK
APWR74822111 453NOK
APWR74822881 366NOK
APWR74821781 175NOK
APWR74822661 618NOK
APWR74823102 253NOK
APWR74823012 147NOK
APOLLO VALVES -

Powerpress-serien gass hannadaptere

Apollo PowerPress-seriens gass-hanneadaptere er pressesystemer designet for bruk med skjema 10 til 40 tykke vegg stålrør i størrelser fra 1/2 til 2 tommer. De har et sink-nikkel-belegg for å forhindre korrosjon og er utstyrt med enten et EPDM- eller HNBR-forseglingselement for vanntette operasjoner. Disse adapterne har en patentert og fargekodet visuell kontrollring (VCR) for en klar indikasjon når en tilkobling er trykket på riktig måte. Disse visuelle kontrollringene lar brukeren identifisere upressede forbindelser og sikre at rørene er optimalt plassert under pressingen. De er kompatible med stålrør med 10 og 40 tykke vegger med sort stål / galvanisert stål / epoksybelagt stålkonstruksjon i henhold til ASTM A53, A106, A135 og A795 standarder. Disse hannadapterne har et maksimalt driftstrykk på 230 psi og fungerer ved temperaturer fra -40 til 302 grader F mens de bruker et EPDM-forseglingselement. Når du bruker et HNBR-forseglingselement, er det maksimale driftstrykket 150 psi og driftstemperaturen varierer fra -40 til 194 grader F.

StilModellPris (eks. mva)
APWR74821121 216NOK
APWR74821342 123NOK
APWR74821231 415NOK
APWR7482081763NOK
APWR7482090824NOK
APWR74821011 008NOK
StilModellPris (eks. mva)
APWR74811333 157NOK
APWR74823763 607NOK
APWR74811443 956NOK
APWR74823652 951NOK
APWR74823985 264NOK
APWR74811112 627NOK
APWR74823543 000NOK
APWR74811665 751NOK
APWR74823874 634NOK
APWR74811222 584NOK
APWR74811554 483NOK
APWR74824096 586NOK
VIEGA MEGAPRESS -

XL-C Reducer, Copper, Press X FTG Connection

StilModellSakTube SizePris (eks. mva)
A20817Monteringsreduksjon3 "x 1-1 / 4"1 838NOK
A20815Monteringsreduksjon2-1/2" x 1-1/4"1 599NOK
A20814Monteringsreduksjon2-1 / 2 "x 1"1 107NOK
B20758Monteringsreduksjoner2-1 / 2 "x 2"1 347NOK
B20763Monteringsreduksjoner3 "x 2"1 658NOK
B20768Monteringsreduksjoner3 "x 2-1 / 2"1 713NOK
B20773Monteringsreduksjoner4 "x 2"1 845NOK
B20778Monteringsreduksjoner4 "x 2-1 / 2"2 132NOK
B20813Monteringsreduksjoner2-1/2" x 1-1/2"1 525NOK
B20818Monteringsreduksjoner3 "x 1-1 / 2"1 671NOK
B20783Monteringsreduksjoner4 "x 3"2 180NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A780821 "x 1/2"119NOK
A780871 "x 3/4"121NOK
A781021-1 / 2 "x 1"241NOK
A781071-1/2" x 1-1/4"243NOK
A145431-1/2" x 3/4"244NOK
A780971-1 / 4 "x 1"165NOK
A223331-1/4" x 1/2"144NOK
A780921-1/4" x 3/4"147NOK
A781122 "x 1"274NOK
A781222 "x 1-1 / 2"327NOK
A781172 "x 1-1 / 4"338NOK
A780773 / 4 "x 1 / 2"46NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A797401"1"580NOK
A797501.5 "1.5 "1 203NOK
A797451.25 "1.25 "842NOK
A797301 / 2 "1 / 2 "304NOK
A797552"2"1 636NOK
A797353 / 4 "3 / 4 "406NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A790151"430NOK
A790251.5 "780NOK
A790201.25 "551NOK
A790051 / 2 "306NOK
A790302"952NOK
A790103 / 4 "359NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A797101"1"596NOK
A797201.5 "1.5 "1 169NOK
A797151.25 "1.25 "684NOK
A797001 / 2 "1 / 2 "281NOK
A797252"2"1 531NOK
A797053 / 4 "3 / 4 "361NOK
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A794501"1"449NOK
A794701.5 "1.5 "872NOK
A794651.25 "1.25 "767NOK
A794301 / 2 "1 / 2 "196NOK
A794401 / 2 "3 / 4 "262NOK
A794551 / 2 "1"440NOK
A794601 / 2 "1.25 "-
RFQ
A794752"2"1 447NOK
A794353 / 4 "1 / 2 "228NOK
A794453 / 4 "3 / 4 "287NOK
A794253 / 8 "1 / 2 "209NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?