Ikke-kontaktnivåsensorer

filtre

TELEMECANIQUE SENSORS -

Rektangulære ultralydsensorer

StilModellDybdeElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeProduksjonBreddePris (eks. mva)
AXX7F1A2PAL01M1233mm4-pinners mikrokontakt19100 Hz-20 grader til 65 grader CPNP8mm4 314NOK
AXX7F1A2NAL01M1233mm4-pinners mikrokontakt19100 Hz-20 grader til 65 grader CNPN8mm4 536NOK
BXX7V1A1NAM1260mm4-pin M12 mannlig kontakt44mm40 Hz-20 grader til 65 grader CNPN18mm2 262NOK
BXX7V1A1PAM1260mm4-pin M12 mannlig kontakt44mm40 Hz-20 grader til 65 grader CPNP18mm3 072NOK
CXX7K1A2PAM1285mm4-pinners mikrokontakt30 "80 Hz0 grader til 50 grader CPNP17mm7 939NOK
PROSENSE -

Sensorer

StilModellPris (eks. mva)
AGWR-1600-C6 930NOK
RFQ
BGWR-1600-P6 930NOK
RFQ
FLOWLINE -

Ultrasoniske væskenivåsensorer i Echosonic II LU-serien

StilModellPris (eks. mva)
ALU29-0021 859NOK
RFQ
BLU27-0014 318NOK
RFQ
CLU23-0015 272NOK
RFQ
DLU28-0018 995NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AU3M-148C48514 406NOK
AU3M-148R16 503NOK
AU3M-14813 065NOK
FLOWLINE -

Berøringsfrie ultralydnivåsensorer

StilModellInngangsspenningNøyaktighetKlassifiseringMonteringProduksjonTotal lengdeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "PT4 til 20mA, 3-leder---10 865NOK
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "PT4 til 20mA, 3-leder---11 629NOK
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Generelt formål1 "PT(4) SPST-reléer2"49.2 "0.019 "6 084NOK
CLU83-510112-28 VDC+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål2 "PT4 til 20mA, 2-leder5.2 "26.2ft.0.039 "13 417NOK
DDX10-0112-28 VDC0.125 "Generelt formål1 "PT0 til 5V, 0 til 10V eller 976 til 2000Hz2"49.2 "0.019 "5 102NOK
ELU80-510112-28 VDC+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål1 "PT4 til 20mA, 2-leder5.2 "9.8ft.0.019 "10 310NOK
ELU81-510112-28 VDC+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål2 "PT4 til 20mA, 2-leder5.2 "18ft.0.039 "12 002NOK
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "PT4 til 20mA, 2-leder---46 155NOK
GLR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 til 20mA, 2-leder---51 480NOK
HLR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "PT4 til 20mA, 2-leder---30 178NOK
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "PT4 til 20mA, 2-leder---44 379NOK
ILR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "PT4 til 20mA, 2-leder---31 953NOK
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "PT4 til 20mA, 2-leder---42 604NOK
JXP88-0018-28 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeEksplosjons-sikker2 "PT4 til 20mA, 2-leder4.440 "26.2ft.0.079 "19 747NOK
KDL34-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål2 "PT4 til 20mA og (4) SPST-reléer3.1 "18ft.0.079 "9 981NOK
LLU27-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål1 "PT4 til 20mA, 2-leder4.100 "9.8ft.0.019 "9 185NOK
MLU23-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål2 "PT4 til 20mA, 2-leder4.100 "18ft.0.039 "10 802NOK
MLU28-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål2 "PT4 til 20mA, 2-leder4.100 "26.2ft.0.079 "11 745NOK
MLU29-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål2 "PT4 til 20mA, 2-leder4.100 "32.8ft.0.079 "12 965NOK
NDL24-0124 VDC (sløyfe)+/- 0.2% av rekkeviddeGenerelt formål1 "PT4 til 20mA og (4) SPST-reléer3.1 "9.8ft.0.039 "8 707NOK
ODL14-0124 VDC (sløyfe)0.125 "Generelt formål1 "PT4 til 20mA og (4) SPST-reléer2"49.2 "0.019 "6 495NOK
PDL10-0124 VDC (sløyfe)0.125 "Generelt formål1 "PT4 til 20mA, 2-leder2"49.2 "0.019 "5 930NOK
QLU78-500495-250 VAC-Generelt formål2 "PT(3) SPDT-reléer5.2 "26.2ft.-13 239NOK
RLU77-500495-250 VDC-Generelt formål1 "PT(3) SPDT-reléer5.2 "9.8ft.-11 524NOK
ELU74-500495-250 VDC-Generelt formål2 "PT(3) SPDT-reléer5.2 "18ft.-12 483NOK
FLOWLINE -

EchoTouch-serien nivåsensorer

StilModellPris (eks. mva)
AUS03-0001-0013 650NOK
RFQ
BUS01-0001-0012 313NOK
RFQ
CUS06-0001-0019 090NOK
RFQ
FLOWLINE -

DLX4 Series Echopod Ultrasonic væskenivåsensorer

StilModellPris (eks. mva)
ADL14-008 590NOK
RFQ
BDS14-009 259NOK
RFQ
CDX10-007 636NOK
RFQ
DDL10-007 636NOK
RFQ
EDL34-0015 272NOK
RFQ
FDL24-0011 454NOK
RFQ
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 4 tommer til 9.8 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG03-0001-40CP6CAM9 763 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 1.5 tommer til 4.9 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG01-0001-41CP6CAH8 787 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 1.5 tommer til 4.9 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG01-0001-40CP6CAG7 988 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonisk nærhet

ModellSakPris (eks. mva)
VM18PNCQCU6FCW2 539 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrasonisk etikettsensor Npn M8 4P

ModellSakPris (eks. mva)
XUVU06M3NSNM8CU6FCU11 131 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Superprox ultrasonisk nærhetssensor

ModellSakPris (eks. mva)
SM300A22800CU6FCT4 407 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 4 tommer til 9.8 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG03-0001-41CP6CAW10 562 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 3 tommer Npt, 18 tommer til 39.3 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG12-0001-01CP6CAR17 663 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 8 tommer til 19.6 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG06-0001-00CP6CAP13 314 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 4 tommer til 9.8 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG03-0011-40CP6CAK9 852 NOK
FLOWLINE -

Ikke-kontakt radarnivåsensor

ModellSakPris (eks. mva)
LR20-0310-30CE9UQC49 705 NOK
FLOWLINE -

Reflekterende ultralydnivåsensor, 2 tommer Npt, 1.5 tommer til 4.9 fot, 14 til 28V DC

ModellSakPris (eks. mva)
UG01-0011-40CP6CAF8 077 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonisk nærhet

ModellSakPris (eks. mva)
VM1PNCQCU6FCX2 485 NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrasonisk etikettsensor Pnp Npn M8 4P

ModellSakPris (eks. mva)
XUVU06M3KSNM8CU6FCV10 402 NOK
12

Ikke-kontaktnivåsensorer

Berøringsfri nivåsensorer brukes til å måle tanknivåer som involverer væsker som bensin, syrer, avløpsvann og produksjon av slam. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse nivåsensorene fra merker som Flytlinje, Madison og Telemecanique sensorer. Disse ultralydssensorene er egnet for håndtering av klebrige, etsende og skitne medier i bygningsautomatisering og VVS-systemer. De opererer med en maksimal frekvens på 500 kHz for å levere responstid fra 2 ms til 1 sek og tåler temperaturer opp til 158 grader F. Velg fra et bredt spekter av disse berøringsfrie sensorene som er tilgjengelige for generell bruk, eksplosjon -tette og egensikre designvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?