Boksenøkkel

filtre

WRIGHT TOOL -

Boksluttnøkler, 12-punkts standard dobbel offset

StilModellPris (eks. mva)
A51012245NOK
A546521 652NOK
A53436876NOK
A53032596NOK
A52830474NOK
A52428405NOK
A52224390NOK
A52022338NOK
A51618309NOK
B51214266NOK
A546481 347NOK
A51416288NOK
A540461 214NOK
A540441 067NOK
A53440888NOK
A53034790NOK
A52834719NOK
A52628410NOK
A52426399NOK
A52024345NOK
A51820327NOK
A540421 020NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Boksenøkkel

StilModellFinishMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A87785SFull polskStål6.031 "15 mm x 16-
RFQ
B87781Super ChromeSmidd stål5"11 mm x 12353NOK
B87785Super ChromeSmidd stål6"15 mm x 16451NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-54.M2B23.5 "1.25 "1 501NOK
AFM-54.M3B30 "1.437 "2 389NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm525NOK
AJ1079M-TT17 13 / 64 "30 32 mm x mm1 107NOK
WESTWARD -

Dobbel boksnøkkel

StilModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A36A1627SAE5/16 x 3/8 "21NOK
A36A15510.031 "Metric16 mm x 18181NOK
A36A16112.75Metric22 mm x 24343NOK
StilModellPris (eks. mva)
A51011MM266NOK
A51214MM309NOK
A51315MM316NOK
A51618MM342NOK
A51922MM405NOK
A51213MM293NOK
A51415MM323NOK
A50810MM261NOK
A51113MM288NOK
A51719MM348NOK
A52224MM474NOK
MARTIN SPROCKET -

SAE dobbel offset boksnøkler, industriell svart

StilModellPris (eks. mva)
ABLK9729378NOK
BBLK9727A378NOK
CBLK8029B420NOK
DBLK8040B1 806NOK
EBLK9721273NOK
FBLK8731B483NOK
GBLK9725315NOK
HBLK8727399NOK
IBLK8040C1 722NOK
JBLK80371 088NOK
RFQ
KBLK8731A544NOK
RFQ
LBLK8725397NOK
RFQ
MBLK9723315NOK
NBLK80401 743NOK
OBLK8039B1 470NOK
PBLK8727A399NOK
QBLK8735966NOK
RBLK9725B336NOK
SBLK8033A630NOK
TBLK8037A1 092NOK
UBLK8723336NOK
VBLK8729399NOK
WBLK80391 851NOK
RFQ
XBLK8735A1 070NOK
RFQ
YBLK8725B412NOK
RFQ
PROTO -

Doble boksnøkler

StilModellVinkelleder TykkelseSakTotal lengdePris (eks. mva)
AJ1028A-17/32 ", 9/16"Dobbel boksenøkkel13 1 / 2 "766NOK
RFQ
BJ111820L--Boksenøkkel-670NOK
CJ8180-T500--Boksenøkkel-548NOK
DJ8179-T500--Boksenøkkel-565NOK
EJ112630L--Boksenøkkel-746NOK
FJ1024A-1/2 ", 17/32"Dobbel boksenøkkel12 1 / 4 "722NOK
RFQ
GJ111416L15 °3 / 8 "Dobbel boksenøkkel10 3 / 4 "694NOK
RFQ
HJ112832L15 °9/16 ", 19/32"Dobbel boksenøkkel17 1 / 8 "757NOK
RFQ
IJ112224L15 °1/2 ", 17/32"Dobbel boksenøkkel14 1 / 4 "738NOK
RFQ
JJ8181-T50060 °11/32 ", 13/32"Dobbel boksenøkkel8 3 / 4 "642NOK
RFQ
KJ8184-T50060 °1/2 ", 9/16"Dobbel boksenøkkel11 1 / 2 "687NOK
RFQ
PROTO -

Boksenøkkel

Proto-boksenøkkelnøkler er designet med et TorquePlus-system for å hjelpe til med å løsne eller stramme vanskelige og ødelagte bolter / muttere, samt fester laget av mykt materiale. Disse enhetene har 12-punkts endekonstruksjon for å tilby fin indeksering og forbedret hastighet og en 60 graders dyp forskyvning (utvalgte modeller) for bedre tilgang til dypt innfelte fester. Alle modellene kommer i full polert overflate for å gi motstand mot oksidasjonsreaksjoner og overflater som er enkle å rengjøre. De tilbys i både SAE- og metriske varianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse skiftenøklene som er tilgjengelige for å passe på 4, 6 og 12 punktsfester Raptor Supplies.

StilModellFinishOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ1079MFull polsk7-1 / 2 grader17 "Metric30 mm x 32978NOK
BJ1073MFull polsk7-1 / 2 grader13.75 "Metric22 mm x 24559NOK
BJ1065MFull polsk15 Degrees11 23 / 64 "Metric17 mm x 19404NOK
BJ1058MFull polsk7-1 / 2 grader9"Metric12 mm x 14288NOK
BJ1053MFull polsk7-1 / 2 grader8"Metric10 mm x 11277NOK
BJ1050MFull polsk7-1 / 2 grader5.75 "Metric6 mm x 7292NOK
CJ1012-500Full polsk7-1 / 2 grader7.75 "SAE3/8 x 7/16 "296NOK
BJ1061MFull polsk7-1 / 2 grader9 2 / 3 "Metric14 mm x 15307NOK
DJ1077MFull polsk7-1 / 2 grader16 "Metric27 mm x 30828NOK
BJ1072MFull polsk7-1 / 2 grader13.375 "Metric21 mm x 24469NOK
BJ1064MFull polsk15 Degrees10 11 / 16 "Metric16 mm x 18371NOK
DJ1057MFull polsk15 Degrees8-55/64Metric12 mm x 13294NOK
BJ1051MFull polsk7-1 / 2 grader6.75 "Metric8 mm x 9285NOK
EJ1131Satin15 Degrees6.125 "SAE5/8 x 3/4 "346NOK
EJ1162Satin15 Degrees22.25SAE1-7/16 x 1-1/21 286NOK
FJ1160Satin15 Degrees20.25SAE1-1/4 x 1-3/81 030NOK
EJ1122Satin15 Degrees4.625 "SAE3/8 x 7/16 "271NOK
EJ1126Satin15 Degrees5.375 "SAE1/2 x 9/16 "260NOK
EJ1120Satin15 Degrees4.25 "SAE5/16 x 3/8 "228NOK
EJ1155Satin15 Degrees19.25SAE1-1/4 x 1-5/16884NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ17255.757/16 x 1/2 "372NOK
AJ17306.625 "9/16 x 5/8 "448NOK
AJ17317.255/8 x 3/4 "516NOK
StilModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A+98 01 08 XNUMX6 3 / 32 "Metric8629NOK
A+98 01 07 XNUMX6"Metric7mm617NOK
A98 01 11/16 "6.5 "SAE11 / 16 "1 204NOK
A+98 01 11 XNUMX6.5 "Metric11637NOK
A+98 01 09 XNUMX6.5 "Metric9598NOK
A98 01 5/16 "6.25 "SAE5 / 16 "524NOK
A+98 01 10 XNUMX6.25 "Metric10684NOK
A+98 01 13 XNUMX7 9 / 32 "Metric13708NOK
A+98 01 12 XNUMX7 9 / 32 "Metric12 "679NOK
A98 01 7/8 "7 9 / 32 "SAE7 / 8 "1 232NOK
A98 01 9/16 "7 9 / 32 "SAE9 / 16 "861NOK
A+98 01 14 XNUMX7.75 "Metric14mm861NOK
A+98 01 17 XNUMX8 5 / 64 "Metric17mm873NOK
A+98 01 15 XNUMX8"Metric15mm804NOK
A98 01 5/8 "8"SAE5 / 8 "965NOK
A+98 01 16 XNUMX8"Metric16mm802NOK
A+98 01 18 XNUMX8.25 "Metric18mm871NOK
A+98 01 22 XNUMX8.875 "Metric22mm1 063NOK
A+98 01 19 XNUMX8.875 "Metric19mm961NOK
A98 01 1 1/16 "10.437 "SAE1-1 / 16 "1 320NOK
A+98 01 24 XNUMX10.437 "Metric24mm1 106NOK
AMPCO METAL -

Boksenøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AIWSB-7/165.5 "7 / 16 "2 223NOK
AIWSB-1/25.875 "1 / 2 "2 223NOK
AIWSB-9/166.25 "9 / 16 "2 220NOK
AMPCO METAL -

Dobbel boksnøkkel

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AW-3230Aluminium bronse15.125 "15/16 x 1-1/16"1 706NOK
AW-3130Aluminium bronse9.5 "1/2 x 9/16 "879NOK
BW-3210Nikkel Aluminium Bronse14.75 "7/8 x 1 "1 654NOK
CW-3261Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/4 x 1-5/16"1 966NOK
CW-3271Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-7/16 x 1-5/8"3 044NOK
CW-3240Nikkel Aluminium Bronse15.125 "1 x 1 1/8 "1 808NOK
BW-3270Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/4 x 1-7/16"2 560NOK
BW-3160Nikkel Aluminium Bronse10.75 "5/8 x 3/4 "987NOK
BW-3140Nikkel Aluminium Bronse9.5 "1/2 x 19/32 "728NOK
BW-3190Nikkel Aluminium Bronse12.25 "13/16 X 7/8 "1 434NOK
CW-3241Nikkel Aluminium Bronse15.125 "1-1/16 x 1-1/8"2 002NOK
BW-3250Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/16 x 1-1/4"2 352NOK
BW-3220Nikkel Aluminium Bronse15.125 "7/8 x 1-1/16"1 743NOK
CW-3260Nikkel Aluminium Bronse19.25 "1-1/8 x 1-5/16"2 150NOK
BW-3110Nikkel Aluminium Bronse7.75 "3/8 x 7/16 "710NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "840NOK
AJ2618PW10 11 / 16 "1.125 "896NOK
AJ2620PW10 11 / 16 "1.25 "998NOK
AJ2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "1 002NOK
AJ2623PW10 13 / 16 "1.437 "1 108NOK
AJ2624PW10 15 / 16 "1.5 "1 253NOK
AJ2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "1 403NOK
AJ2628PW13 9 / 32 "1.75mm1 645NOK
AJ2631PW13.5 "1-15 / 16 "1 705NOK
AJ2632PW13.5 "2"1 810NOK
AJ2638PW13.75 "2.375 "2 207NOK
AJ2630PW13.375 "1.875 "1 777NOK
AJ2635PW13.625 "2.187 "1 865NOK
AJ2636PW13.625 "2.25 "1 940NOK
AJ2634PW13.625 "2.125 "1 778NOK
AJ2642PW13.875 "2.625 "2 949NOK
AJ2644PW14.031 "2.75 "2 859NOK
FACOM -

Boksenøkkel

StilModellFinishTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-59.22X24Full polsk8 35 / 64 "22 mm x 24429NOK
BFM-54A.55Satin11 11 / 16 "55mm1 991NOK
BFM-54A.70Satin14.375 "70mm2 765NOK
BFM-54A.24Satin7 3 / 32 "24mm856NOK
BFM-54A.30Satin8 9 / 32 "30mm925NOK
BFM-54A.36Satin9 27 / 32 "36mm1 116NOK
BFM-54A.41Satin10.625 "41mm1 245NOK
BFM-54A.50Satin11.625 "50mm1 701NOK
StilModellOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-55.8AVSE16 Degrees5 29 / 32 "8567NOK
AFM-55.13AVSE23 Degrees6.5 "13635NOK
MARTIN SPROCKET -

Boksnøkler, 12 punkts, industrisvart

StilModellPris (eks. mva)
A807504NOK
B805495NOK
RFQ
C806B483NOK
D807A611NOK
RFQ
E803A400NOK
RFQ
F801305NOK
RFQ
G808813NOK
RFQ
H802A315NOK
I806548NOK
RFQ
J804A437NOK
RFQ
K809A1 409NOK
RFQ
L803378NOK
Cementex USA -

Universal girnøkler

StilModellPris (eks. mva)
AIGW-22U1 638NOK
RFQ
AIGW-34U1 638NOK
RFQ
AIGW-16U687NOK
RFQ
AIGW-24U2 176NOK
RFQ
AIGW-28U1 071NOK
RFQ
AIGW-32U1 443NOK
RFQ
AIGW-36U1 672NOK
RFQ
AIGW-10U647NOK
RFQ
AIGW-14U819NOK
RFQ
AIGW-18U721NOK
RFQ
AIGW-26U927NOK
RFQ
AIGW-30U1 288NOK
RFQ
AIGW-08U624NOK
RFQ
AIGW-12U664NOK
RFQ
AIGW-40U1 827NOK
RFQ
AIGW-20U756NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET -

Metrisk rett slående ansiktsboksnøkler, svart industriell finish

StilModellPris (eks. mva)
A1865MM4 116NOK
RFQ
B1836MM1 730NOK
RFQ
C1846MM2 467NOK
RFQ
D1855MM2 752NOK
RFQ
E1832MM1 239NOK
F1880MM5 670NOK
G1870MM3 150NOK
H1875MM3 990NOK
I1850MM2 079NOK
J1841MM1 722NOK
K1860MM2 520NOK
MARTIN SPROCKET -

Metrisk offset slående ansiktsboksnøkler, svart industriell finish

StilModellPris (eks. mva)
A8836MM1 449NOK
B8865MM3 150NOK
C8860MM2 520NOK
D8850MM2 079NOK
E8841MM1 806NOK
F8855MM2 310NOK
G8880MM3 990NOK
H8870MM3 150NOK
I8832MM1 239NOK
J8846MM2 079NOK
K8875MM3 990NOK
MARTIN SPROCKET -

SAE Straight Striking Face Box-nøkler, svart industriell finish

StilModellPris (eks. mva)
A18071 348NOK
RFQ
B1816C3 780NOK
C1812B2 601NOK
RFQ
D1813B2 752NOK
RFQ
E1815A4 116NOK
RFQ
F1815B4 116NOK
RFQ
G1815C4 116NOK
RFQ
H182221 061NOK
RFQ
I1819B7 140NOK
J1809A1 538NOK
RFQ
K182115 540NOK
L18153 150NOK
M1820B10 920NOK
N18197 140NOK
O1818A5 670NOK
P182011 340NOK
Q18081 367NOK
RFQ
R18122 601NOK
RFQ
S1807A1 350NOK
RFQ
T1811A1 892NOK
RFQ
U1811B1 777NOK
RFQ
V1821B15 330NOK
W1808A1 368NOK
RFQ
X1808B1 367NOK
RFQ
Y18091 444NOK
RFQ

Boksenøkkel

Skiftenøkler er best egnet for installasjon og fjerning av bolter, beslag og muttere i bil-, produksjons- og gruvedrift og industrielle maskiner og hydraulisk utstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Ampco, Knipex, Facom, Proto, Westward, Wright Tool og SK profesjonelle verktøy boksenøkkelnøkkel ideell for både lette og tunge operasjoner. Utvalgte modeller fra Wright-verktøy har en spesiell 12-punktsdesign for jevn fordeling av påført kraft (sikrer beskyttelse for festekanter) og er også i stand til å trekke ut skadede og avrundede hjørnefester. Utnytt skiftenøkler fra Proto har forskjøvede hoder for enkel tilgang til innfelte fester og en håndtakfri design som er best egnet for olje- og gassindustrien. De er videre utstyrt med et stangstopp på skiftenøkkelen for nøyaktig låseknapp og håndtakshulljustering. For å sikre langvarig holdbarhet, tilbys disse nøklene i standardvarianter, smidde, legerte og høylegerte stålvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?