GRAINGER Rund bunnpostmagnet


filtre
Materiale: Stryke
StilModellTrådstørrelseBase Dia.Base breddeArbeidsbelastningsgrenseFARGEDybdeFinishSakPris (eks. mva)
A
35 62HVXNUMX
-2 "x 3"3"2 lb.Dypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok57NOK
B
35 65HVXNUMX
-4 "x 8"8"20 lb.Dypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok155NOK
C
35 72HVXNUMX
-1.25 "1.25 "12 lb.Hvit1-1 / 16 "polertMagnetisk krok45NOK
B
35 63HVXNUMX
--4"5 kgDypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok5NOK
D
35 66HVXNUMX
-2"2"20 lb.sølv1.031 "polertMagnetisk krok73NOK
E
35 73HVXNUMX
-1.125 "1.125 "35 lb.sølv1"NikkelMagnetisk krok156NOK
B
35 64HVXNUMX
--4"12 lb.Dypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok102NOK
C
35 71HVXNUMX
-1"1"9 lb.Hvit1"polertMagnetisk krok38NOK
F
35 69HVXNUMX
1 / 4 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lb.sølv2-1 / 16 "polertMagnetisk krok207NOK
F
35 70HVXNUMX
1 / 4 "x 3 / 4"4-29 / 32 "4 29 / 32 "120 lb.sølv2-37 / 64 "polertMagnetisk krok258NOK
G
35 68HVXNUMX
3 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 kgBlå1.187 "polertMagnetisk krok163NOK
H
35 67HVXNUMX
3 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lb.sølv1.75 "polertMagnetisk krok116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?