Vippebrytere

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

4-veis vippebrytere, 15 / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftige, industrielle 4-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 3 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse TradeSelect, Hubbell-PRO Series-bryterne har bak- og sidekablet / forhåndskablet design for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse bryterne har termoplast/herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller inkluderer en låsebryter for å begrense autorisert tilgang til elektrisk inventar. Velg fra et bredt utvalg av disse 15 / 20A-bryterne, tilgjengelig i svart, brun, mandel, rød, hvit, elfenben lys mandel og grå farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 3-veis vippebrytere av ekstra kraftig industrikvalitet for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

StilModellFARGETilkoblingKarakterHøydeLengdeSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
ARS415-------344NOK
BRS415AL--------
RFQ
CRS415LA-------344NOK
DRS415W-------344NOK
ERS415I-------344NOK
FCSL415ALMandelForhåndskablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "332NOK
GCSB420ALMandelRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "339NOK
H1224ALMandelRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "339NOK
GCSB415ALMandelRygg og side kablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "320NOK
I1224PWALMandelForhåndskablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "355NOK
ICSL420ALMandelForhåndskablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "341NOK
J1224PWBKSvartForhåndskablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "355NOK
K1224BKSvartRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "339NOK
LHBL1204BKSvartRygg og side kablet15 A1.87 "4.06 "120-277 VAC1.31 "-
RFQ
MHBL1224BKSvartRygg og side kablet20 A1.87 "4.06 "120-277 VAC1.31 "873NOK
NHBL1224LSvartRygg og side kablet20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "2 092NOK
OCSB420BKSvartRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "339NOK
PCSL415BKSvartForhåndskablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "332NOK
QHBL1204LSvartRygg og side kablet15 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "958NOK
OCSB415BKSvartRygg og side kablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "320NOK
PCSL420BKSvartForhåndskablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "341NOK
RCSB420brunRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "339NOK
SCSB415brunRygg og side kablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "320NOK
T1224PWBbrunForhåndskablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "355NOK
UCSL415brunForhåndskablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "332NOK
StilModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPBryterfunksjonPris (eks. mva)
A2TL1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACMomentary On / Off706NOK
A2TL1-210.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av825NOK
A2TL1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av668NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vippebrytere for marin kvalitet, SPDT, 12VDC

Hubbell Wiring Device-Kellems marine grade, enpolet, dobbeltkastende vippebrytere er ideelle for å kontrollere to elektriske armaturer fra ett sted i marine, konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har spadeterminaldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler og en reservemutter for å passe paneler med tykkelse opptil 3/16 tommer. Utvalgte modeller har en brytermekanisme for øyeblikkelig kontakt for å kontrollere en eller begge enhetene ved å koble til kretsen deres når de trykkes ned og koble dem fra ved å gå tilbake til vippebryterens opprinnelige midtstilling, så snart trykkkraften er fjernet. Velg fra et bredt utvalg av disse vippebryterne for flaggermushåndtak, tilgjengelig i På/Av/På, øyeblikkelig På/Av/På og øyeblikkelig På/Av/øyeblikk På brytervarianter.

StilModellAktuatorlengdeAnbefalt brukBryterfunksjonPris (eks. mva)
AM123MMSP0.8 "Trim fanerMomentary On / Off / Momentary On219NOK
AM123MSP0.67 "LensepumperMomentan På / Av / På215NOK
AM123SP0.67 "Lensepumper, hastighetsvelger, lys, navigasjonslysPå / Av / På188NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vippebrytere for marin kvalitet, DPDT, 12VDC

Hubbell Wiring Device-Kellems marine grade, dobbel-polet dobbeltkast vippebrytere er ideelle for å kontrollere 2 elektriske armaturer om gangen og fire elektriske armaturer totalt fra ett sted i marine, konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har spadeterminaldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler og en reservemutter for å passe paneler med tykkelse opptil 3/16 tommer. Utvalgte modeller har en mekanisme for momentan kontakt for å koble til fiksturkretsene når de trykkes inn og frakoble dem ved å gå tilbake til vippebryterens opprinnelige senter av-posisjon, så snart trykkkraften er fjernet. Velg mellom et bredt utvalg av disse vippebryterne for flaggermushåndtak, tilgjengelig i varianter På/Av/På (med jumper), På/Av/På og øyeblikkelig På/Av/øyeblikk På.

StilModellAktuatorlengdeAnbefalt brukBryterfunksjonPris (eks. mva)
AM223MMSP0.6 "Vinsjer, trimflik, doble drivstofftankerMomentary On / Off / Momentary On303NOK
BM223JSP0.62 "Navigasjonslys, ankerspillPå / Av / På (med genser)303NOK
CM223SP0.67 "Navigasjonslys, vindusviskere, doble drivstofftankerPå / Av / På239NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

1-polet pilotlysvippebryter, 15A / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect-serien, 1-polede vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har røde LED-indikatorer for å signalisere når lasten er i På-posisjon. Disse bryterne uten noen synlige strømførende terminaler har termoplastisk konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for å gi holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15 og 20A med svart, hvit, elfenben og rød farger Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 3-veis vippebrytere for pilotlys med lignende funksjoner og spesifikasjoner med termoherdet grunnmateriale for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

StilModellForsterker ACFARGEKarakterNominell HPPris (eks. mva)
ASNAP1201PLRNA15Rød15 A0.5 til 2359NOK
BSNAP1201PLWNA15Hvit15 A0.5 til 2359NOK
CSNAP1201PLBKNA15Svart15 A0.5 til 2359NOK
DSNAP1201PLINA15Elfenbein15 A0.5 til 2359NOK
ESNAP1221PLINA20Elfenbein20 A1 til 2510NOK
FSNAP1221PLWNA20Hvit20 A1 til 2510NOK
GSNAP1221PLBKNA20Svart20 A1 til 2510NOK
HSNAP1221PLRNA20Rød20 A1 til 2510NOK
POWER FIRST -

SPDT vippebryter

StilModellHPStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A2VLT21.50.5 "Momentary On / Off / Momentary OnSkru95NOK
B2VLN720.47 "Vedlikeholdt På / Av / Vedlikeholdt PåSkru96NOK
C2VLT820.5 "Vedlikeholdt På / Vedlikeholdt På0.25 "hurtigkoblingsfane59NOK
POWER FIRST -

SPST vippebryter

StilModellAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeHPDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 Grader F0.5 "Vedlikeholdes på / avSkru71NOK
B2LMZ120A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 Grader F5/8 "x M12 x 1-6gMomentary On / Off0.25 "hurtigkoblingsfane85NOK
C2VLN520A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 Grader FM12 x 1-6gVedlikeholdes på / avSkru75NOK
D2VLT720A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 Grader F0.5 "Vedlikeholdes på / av0.25 "hurtigkoblingsfane71NOK
HONEYWELL -

TL Series vippebryter

StilModellAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDC-kontaktvurderingHPStamlengdeBryterfunksjonPris (eks. mva)
A1TL1-40.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "På / Momentan Av634NOK
A1TL1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Momentary On / Off519NOK
A1TL1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av498NOK
B1TL1-2G0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av1 126NOK
A1TL1-210.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av582NOK
B1TL1-2D0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av856NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Opplyste vippebrytere, SPST, Marine Grade

Hubbell Wiring Device-Kellems marine grade, enpolet enkelt-kast vippebrytere er ideelle for å kontrollere en elektrisk armatur fra ett sted i marine, konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har spade/skrueterminaldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler og en reservemutter for å passe paneler med tykkelse på opptil 3/16 tommer. Disse vippebryterne i marinekvalitet kommer med et rødt kontrollampe for å signalisere når lasten er i På-posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 12VDC-vippebryterne, tilgjengelig i varianter med opplyst vippestang og opplyste vippespiss.

StilModellAktuatorlengdeAktuatorstilStamlengdePris (eks. mva)
AM11LTR0.6 "Bytt m / opplyst tips - rødt0.37 "475NOK
BM11LRSP0.67 "Lysstamme - Rød0.5 "487NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

4-veis vippebrytere, Extreme Heavy-Duty Industrial Series

Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftig industriserie, 4-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 3 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har kablet design på baksiden og siden for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og kontakter i sølvlegering for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15 og 20A med brune, røde, hvite, elfenben og grå farger.
Raptor supplies tilbyr også 3-veis ekstra kraftige industrielle vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

StilModellForsterker ACFARGEKarakterNominell HPPris (eks. mva)
AHBL1204GY15Grå15 A1/21 422NOK
BHBL1204I15Elfenbein15 A1/21 422NOK
CHBL120415brun15 A1/21 422NOK
DHBL122420brun20 A11 001NOK
EHBL1224I20Elfenbein20 A11 001NOK
FHBL1224W20Hvit20 A11 001NOK
GHBL1224R20Rød20 A11 001NOK
HHBL1224GY20Grå20 A11 001NOK
GORLITZ -

Vippebrytere

StilModellPris (eks. mva)
A262137NOK
RFQ
BT 05D945NOK
RFQ
A1508D489NOK
RFQ
CT 05C412NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR -

Mini vippebrytere

StilModellPris (eks. mva)
A2051224NOK
RFQ
A20512-715NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR -

Vippebrytersett

StilModellPris (eks. mva)
A2051050NOK
RFQ
A20510-741NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR -

Kraftige vippebrytere

StilModellPris (eks. mva)
A20509-732NOK
RFQ
A2050940NOK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

3-veis opplyste vippebrytere, 15A / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftig industriserie, 3-veis belyste brytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har kablet design på baksiden og siden for å optimalisere ledningsforbindelser og en LED-indikator for å signalisere når lasten er i Av-posisjon. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for å gi holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt spekter av disse elfenbensfargede bryterne, tilgjengelig i strømstyrker på 15 og 20A på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet belyste vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra ett sted.

StilModellForsterker ACKarakterNominell HPPris (eks. mva)
AHBL1203IL1515 A1/21 016NOK
BHBL1223IL2020 A11 297NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

3-veis pilotlysvippebrytere, 15A / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftig industriserie, 3-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har en kablet design på baksiden og siden for å optimalisere ledningsforbindelser og en LED-indikator for å signalisere når lasten er i På-posisjon. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for å gi holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede bryterne, tilgjengelig i strømstyrker på 15 og 20A.
Vi tilbyr også 1-polet pilotlys vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner i termoplastisk grunnmateriale for styring av elektriske armaturer fra ett sted.

StilModellForsterker ACKarakterKlasseNominell HPPris (eks. mva)
AHBL1203PL1515 AKraftig industri1/21 439NOK
BHBL1223PL2020 AKraftig spesifikasjon12 002NOK
HONEYWELL -

SPDT vippebryter

StilModellStem Dia. og trådstørrelseAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeStamlengdeBryterfunksjonTerminalerAktuatorstilDC-kontaktvurderingPris (eks. mva)
A11TW1-70.24 "0.1A til 5.0A @ 0.5V til 115V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnLoddetappStandard spak0.1A til 5.0A @ 0.5V til 28V913NOK
B1NT1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V473NOK
B1NT1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V544NOK
B1NT1-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V422NOK
C1TL1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V559NOK
D1TL1-1L0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "0.42 "På / Av / PåSkruSpaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1 143NOK
C1TL1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V482NOK
C1TL1-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V733NOK
E1NT1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V336NOK
B1NT1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V448NOK
C1TL1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V535NOK
C1TL1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V608NOK
F31NT91-715 / 32-32UNS0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 15A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V596NOK
F31NT91-115 / 32-32UNS0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V534NOK
F31NT91-315 / 32-32UNS0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V546NOK
F31NT91-515 / 32-32UNS0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 15A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V502NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

3PDT vippebryter

StilModellAktuatorlengdeStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris (eks. mva)
AHM254-730.68 "0.47 "På / Av / På148NOK
BHL254-730.687 "15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.På / På138NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

DPST vippebryter

StilModellTerminalerAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeHPMonteringshullDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseStamlengdePris (eks. mva)
A2GK51-731/4 "Tab15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader til 185 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "55NOK
B2GK721-D-4B-B1/4 "Tab20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "61NOK
C2GK91-781/4 "Tab15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "80NOK
D2GK54-73Skru15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader til 185 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "63NOK
EEK204-73Skru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F0.47 "0.465 "120NOK
FDK284-73Skru16A ved 125 VAC, 8A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "89NOK
G2GK724-D-4B-BSkru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "70NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

1-polet vippebrytere, 15A / 20A, SNAPConnect

Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect Series, enkeltpolede vippebrytere er ideelle for å styre en elektrisk armatur fra et enkelt sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse bryterne av industriell / kommersiell karakter har ledningsmetode på begge sider eller kablet modul for optimalisering av tilkoblinger. Disse bryterne har termoplastisk konstruksjon med sinkbelagt stålbro, nylonbryter og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg mellom et stort utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i nåværende vurderinger på 15 og 20A i farger av elfenben, grå, brun, rød, hvit og svart.
Vi tilbyr også 3-veis vippebrytere? for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

StilModellKoblingsmetodeForsterker ACFARGEKarakterHøydeMaterialeNominell HPBreddePris (eks. mva)
ACS115ISide15Elfenbein15 A1.83 "nylon1/21.49 "75NOK
BSNAP1201WNALedningsmodul15Hvit15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
CSNAP1221INALedningsmodul20Elfenbein20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
DSNAP1221BKNALedningsmodul20Svart20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
ESNAP1221BRNALedningsmodul20brun20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
FSNAP1221RNALedningsmodul20Rød20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
GSNAP1201RNALedningsmodul15Rød15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
HSNAP1221GYNALedningsmodul20Grå20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
ISNAP1201INALedningsmodul15Elfenbein15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
JSNAP1221WNALedningsmodul20Hvit20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
KSNAP1201BKNALedningsmodul15Svart15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
LSNAP1201BRNALedningsmodul15brun15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
MSNAP1201GYNALedningsmodul15Grå15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

DPDT vippebryter

StilModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris (eks. mva)
A6GO53-73 / TABSMomentary On / Off / Momentary On Reversing15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1/20.469 "Dia.40.406 "118NOK
B6GG5B-73Av / krets 1 på / krets 1 og 2 øyeblikkelig på15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.40.406 "110NOK
CLT2561-603-012På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.80.406 "131NOK
B2GM51-73På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.66NOK
D2GM91-78På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "91NOK
E2GM54-73På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "Skru3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.97NOK
F2GM724-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru1.50.469 "Dia.60.406 "85NOK
G2GM721-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.60.406 "72NOK
D2GO53-73 / TABSPå / av / på reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.40.406 "74NOK
H2GL54-73På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "Skru3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.80NOK
B2GL51-73På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.62NOK
D2GL91-78På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "86NOK
I2GX53-73 / TABSPå / På reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "85NOK
12...45

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?