Mesaniner

filtre

VESTIL -

Mezzanin sikkerhetsporter i MEZZ-serien

Vestil MEZZ Series mesanin sikkerhetsporter gir uovertruffen OSHA-kompatibel fallbeskyttelse i mesaniner eller forhøyede paller. Disse portene har sveiset stålkonstruksjon med en innbakt pulverlakkert finish for motstand mot riper og falming. Utformingen av disse sikkerhetsportene er så balansert at den gir en jevn drift selv uten bruk av ekstra fjærer.

StilModellBreddeFARGEDybdeHåndtakshøydeHøydeInnvendig dybdeInnvendig breddeMaterialePris (eks. mva)
AMEZZ-200-SS68 1 / 2 "Sølv79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rustfritt stål34 089NOK
RFQ
BMEZZ-KD-88T-93D96 "Gul87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Stål13 186NOK
RFQ
CMEZZ-200-DW108 1 / 2 "Gul79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Stål25 499NOK
RFQ
DMEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Sølv79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rustfritt stål42 638NOK
RFQ

Mesaniner

Mezzaniner gir ekstra arbeidsplass i varehus og kommersielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr mesaniner fra merker som Porta-King og Vestile for å legge til ekstra arbeidsplass ved å utnytte ubrukt takplass. Disse mesaninene er egnet for å lage arbeidsplattformer, utvidelse av kontorlokaler og applikasjoner for lagring av deler og arkiver. Utvalgte modeller har strukturelle søyler for å motstå høyere sidebelastninger og frittstående avsatser for trapper for å tillate enkel rekonfigurering og bevegelse. De kommer med strekk- og ripebestandig, harpiksimpregnert dekkoverflate for enkel rengjøring og vedlikehold. Velg mellom et bredt utvalg av disse mesaninene, tilgjengelig i 8, 12, 16, 20 og 24 fot lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?