OMRON STI

filtre

Elektrisk

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Elektrisk filtre

Kabeltrekkbryter Tilbehør

Kabelspenningssett som består av PVC-dekkede stålkabler og tilhørende maskinvare, erstatningsøyebolter, strekkfjærer og monteringsbraketter som brukes til å sette opp nødstoppbrytere i transportører eller produksjonsmaskiner. Individuelle erstatningsøyebolter og strekkfjærer også tilgjengelig

Kabelspenningssett
Artikkel (4)
Øyebolt
OMRON STI

Øyebolt

Varenummer: AC2MLH
Modell: 44506-0720
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
vår
OMRON STI

vår

Varenummer: AC2MLJ
Modell: 44506-0730
378NOK / enhet
Legg i handlevognen

Kabeltrekkbrytere

Designet for å stoppe maskiner eller utstyr raskt, på avstand, i nødstilfeller. Har et kraftig hus for å tåle det krevende industrimiljøet og en lokkmontert statusindikator for å forenkle enkel installasjon og feilsøking. IP67-klassifisert for å tåle vannvasking

Kabeltrekkbryter Universal 2nc / 1no
Varenummer: AA2KBK
Modell: 44506-5220
5 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

Brukes for å avverge skader som oppstår på maskineri eller pågående arbeid ved å stoppe maskineriet. Enkel på/av-drift med trykk-å-låse og dreie-for-å-tilbakestille handlinger. Tilgjengelig i opplyste og ikke-opplyste varianter

  • E-stop trykknapp opplyst
  • E-stop trykknapp opplyst
Artikkel (3)
E-stopp-bryter 22mm Nc Rød
Varenummer: AC2MKT
Modell: 11004-7053
2 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Legend Plater

  • Tegnforklaring, rund
  • Tegnforklaring, rund
Artikkel (2)

Lyse gardiner

Designet for å forhindre at arbeidere eller operatører blir skadet ved hjelp av en lyssterk 880 nm infrarød LED med en responstid på 16 millisekunder. Har en design med 2 bokser som lar senderen og mottakeren jobbe sammen og et aluminiumshus for å tåle tøffe industrielle miljøer

Beskyttet høyde for lysgardin 17.3 tommer
Varenummer: AA2KCZ
Modell: 70230-1222
/ enhet
RFQ

Magnetisk tilbehør til sikkerhetslåsbryter

Inkluderer magnetiske aktuator sikkerhetssperrebrytere for bruk med MA16-serien. Designet for å automatisk åpne sikkerhetskontakt og lukke hjelpekontakter når aktuatoren beveger seg utenfor det spesifiserte driftsområdet

Magnetisk aktuator for Ma16-serien
Varenummer: AC2MMC
Modell: 44507-0716
937NOK / enhet
Legg i handlevognen

Magnetisk aktiverte sikkerhetslåsebrytere

Magnetisk betjente berøringsfrie brytere designet for maskinvernapplikasjoner. Når aktuatoren går utenfor driftsområdet, åpner de sikkerhetskontaktene og lukker hjelpekontakter. Har et innkapslet kabinett som er ideelt for våte og tøffe miljøer

Trykknappkabinetter

Kabinett Sikkerhetskontroll 22mm 1 hull
Varenummer: AC2MKV
Modell: 11003-0061
406NOK / enhet
Legg i handlevognen

Reléuttak

Tilbehør til sikkerhetslåsbryter

Inkluderer justerbare rette, fireveis justerbare, rettvinklede og rette aktiveringsnøkler for bruk med Omron STI sikkerhetssperrebrytere

  • Rett betjeningsnøkkel
  • Rett betjeningsnøkkel
Artikkel (2)
Rett vinkelaktiverende nøkkel
Varenummer: AC2MLC
Modell: 11018-0012
171NOK / enhet
Legg i handlevognen

Sikkerhetslåsebrytere

Sikkerhetslåsbryter 1no 2nc 5a @ 100v
Varenummer: AC2MMM
Modell: 44501-0120
/ enhet
RFQ
Sikkerhetslåsbryter 2no 2nc 5a @ 100v
Varenummer: AA2KBP
Modell: 44534-0030
6 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Reléer for sikkerhetsovervåking

  • Force guidede reléer
  • Force guidede reléer
Artikkel (3)
Reléutvidelsesenhet 3pst-nr
Varenummer: AC2MNG
Modell: 11054-0007
2 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Bytt tilbehør

Rett vinkelaktiverende nøkkel
Varenummer: CN2TFY
Modell: 44513-0700
948NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om OMRON STI

Siden 1933 har Omron STI produsert sikkerhetsutstyr av høy kvalitet som er ideelt for elektro-, elektronikk-, produksjons-, robot- og bilindustrien. Merkets omfattende katalog inkluderer sensorer, sikkerhetskomponenter, brytere, releer, frekvensomformere og strømforsyningsutstyr. Omron STI lette gardiner er designet for å beskytte personer i nærheten av bevegelige maskiner som palleteringsmaskiner, pressere og opprullere. Disse gule gardinene har en design med 2 bokser for å sikre at senderen og mottakeren fungerer sammen uten behov for en ekstra koblingskabel eller kontrollboks. De har aluminiumshus og en høyintensitets strømkilde på 880 nm infrarød LED. Aluminiums sikkerhetskontaktkanter av Omron STI brukes på kantene av elektriske dører eller maskinbord for å beskytte personell mot skader. Disse sikkerhetskontaktkantene har EPDM-gummikonstruksjon for slagmotstand og strømisolasjon og monteringsskinner laget av aluminium for ekstra holdbarhet. Disse UL-, CE- og CSA-sertifiserte kantene er tilgjengelige lengder fra 250 mm til 1000 mm.