Die Grinders

filtre

SPEEDAIRE -

Air Die Grinders

StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A48 01MAXNUMXspaken6.0022.0JaLett22,000 rpmAluminum0.5 hk792NOK
B21AA84spaken3.413.4NeiIndustriell18,000 rpmAluminium med gummigrep0.72 157NOK
C12V737Sikkerhetsspak3.012.0NeiIndustriell25,000 rpmPVC0.37 536NOK
SHARP -

Overflateslipere

StilModellPris (eks. mva)
ASH-920, XNUMX630 837NOK
BSG-618-2A453 852NOK
BSG-618274 499NOK
CSH-1632, XNUMX958 020NOK
ASH-1224, XNUMX760 345NOK
DSG-820-2A555 664NOK
DYNABRADE -

Rett luftkvern

StilModellMin. SlangestørrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdeCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A483601 / 4 "1 / 4 "PT5.756 13 / 32 "23.0Bak20,000 rpmKompositt med gummigrep5 402NOK
B522001 / 4 "1 / 4 "PT5.05.125 "20.0Front25,000 rpmKompositt5 429NOK
C483271 / 4 "1 / 4 "PT5.756.5 "23.0Bak30,000 rpmKompositt med gummigrep5 786NOK
C483251 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak25,000 rpmKompositt med gummigrep5 839NOK
D482031 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak30,000 rpmKompositt5 828NOK
E522561 / 4 "1 / 4 "PT7.756"31.0Front15,000 rpmKompositt7 303NOK
F483451 / 4 "1 / 4 "PT5.756.5 "23.0Bak30,000 rpmKompositt5 858NOK
B522021 / 4 "1 / 4 "PT5.05.125 "20.0Front30,000 rpmKompositt5 213NOK
G472021 / 4 "1 / 4 "PT5.759 13 / 16 "23.0Bak5000 rpmKompositt med gummigrep10 228NOK
G472011 / 4 "1 / 4 "PT5.759 13 / 16 "23.0Bak3200 rpmKompositt8 343NOK
H483701 / 4 "1 / 4 "PT5.756 13 / 32 "23.0Bak25,000 rpmKompositt5 504NOK
I522571 / 4 "1 / 4 "PT8.06"33.0Front18,000 rpmKompositt6 823NOK
J483551 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak35,000 rpmKompositt med gummigrep5 496NOK
D482011 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak25,000 rpmKompositt6 833NOK
K537813 / 8 "1 / 4 "PT9.7513.625 "39.0Bak20,000 rpmStål10 513NOK
L526673 / 8 "1 / 4 "PT9.7510 "39.0Bak15,000 rpmKompositt7 748NOK
M535113 / 8 "1 / 4 "PT7.7512.875 "31.0Bak20,000 rpmKompositt9 484NOK
N535103 / 8 "1 / 4 "PT7.512.875 "30.0Bak18,000 rpmKompositt9 102NOK
O526773 / 8 "3 / 8 "PT9.7515.375 "39.0Bak15,000 rpmKompositt10 349NOK
P526663 / 8 "3 / 8 "PT9.58.75 "38.0Bak12,000 rpmKompositt7 569NOK
Q526633 / 8 "3 / 8 "PT10.2512.5 "41.0Bak4500 rpmKompositt12 254NOK
R513003 / 8 "1 / 4 "PT6.07"24.0Front15,000 rpmKompositt5 963NOK
S513013 / 8 "1 / 4 "PT6.07"24.0Front18,000 rpmKompositt6 243NOK
T513063 / 8 "1 / 4 "PT6.59.25 "27.0Bak20,000 rpmKompositt6 345NOK
U538113 / 8 "1 / 4 "PT9.256.125 "37.0Front20,000 rpmStål6 207NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne kverner, middels belastning

Speedaire luftdrevne formslipere er designet for å rotere patronruller, festepunkter, hardmetallbor, klaffehjul og andre koblinger for avgrading, polering og slipeoperasjoner. Disse formsliperne setter slipehodet i sjakk med verktøykroppen og har en kompakt profil for å nå gjennom områder der et vinklet hode kanskje ikke passer. Velg fra en rekke av disse kvernene, tilgjengelig i 0.3, 0.35, 0.4 og 0.5 HK kraftalternativer.

StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A21AA86spaken416.0Jageneral22,000 rpmKompositt0.51 150NOK
B21AA82spaken416Jageneral20,000 rpmARG0.351 604NOK
C21AA85spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 228NOK
D21AA87spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.5668NOK
E21AA88spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 261NOK
F12V735Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell20,000 rpmKompositt0.44 988NOK
G12V736Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell25,000 rpmKompositt0.352 931NOK
H12V734Sikkerhetsspak3.013.0NeiIndustriell30,000 rpmAluminum0.32 649NOK
SPEEDAIRE -

Mini Air Die Grinder

Speedaire luftdrevne formslipere brukes til oppgaver som omarbeiding av dyser, polering av metall, fjerning av pakninger og glatting av sveiser. Disse enhetene kjører på trykkluft og har lettere konstruksjon enn kverner med ledning eller batteridrevne kverner for å redusere tretthet for operatøren ved langvarig bruk. Et redskaps nominelle hastighet må være lik eller overstige kvernens maksimale hastighet for å forhindre at redskapet går i stykker eller flyr fra hverandre. Disse verktøyene består av få bevegelige deler, så de har en tendens til å bli kjølige og har en lengre levetid. De er tilgjengelige med rettvinklede og rettvinklede slipemaskiner.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A10D2301.687.7317,000 rpm1 126NOK
B10D2311.686.7215,000 rpm1 121NOK
C10D2351.837.3225,000 rpm875NOK
DYNABRADE -

Rett vinkelluftsliper

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A522045.020.0Front25,000 rpm0.41 / 4 "6"5 918NOK
B522065.020.0Bak30,000 rpm0.41 / 4 "6"5 963NOK
C522215.7523.0Bak18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "7 087NOK
D472115.7523.0Bak3200 rpm0.41 / 4 "9"9 087NOK
E482055.7523.0Bak25,000 rpm0.41 / 4 "9"7 740NOK
F483355.7523.0Bak25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "6 462NOK
D472125.7523.0Bak5000 rpm0.41 / 4 "9"8 937NOK
G522166.526.0Front15,000 rpm0.53 / 8 "6"6 547NOK
H494206.526.0Bak3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "16 348NOK
I460006.2525.0Bak12,000 rpm0.41 / 4 "8"10 029NOK
I460016.2525.0Bak15,000 rpm0.41 / 4 "8"10 232NOK
J494256.2525.0Bak3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "13 560NOK
F483166.2525.0Bak15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "10 186NOK
I460026.2525.0Bak20,000 rpm0.41 / 4 "8"10 552NOK
K522127.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"7 331NOK
L522187.028.0Front20,000 rpm0.53 / 8 "6"6 783NOK
M522117.028.0Front18,000 rpm0.51 / 4 "6"6 835NOK
N522938.534.0Bak18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "8 498NOK
O522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "8 156NOK
P543439.538.0Bak12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "11 186NOK
N522949.2537.0Bak20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "8 162NOK
P5435910.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "10 781NOK
Q5436310.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "13 545NOK
INGERSOLL-RAND -

Rett luftkvern

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetHPTotal lengdePris (eks. mva)
AG1H200RG44.819.0Industriell20,000 rpm0.46.125 "6 496NOK
AG1H250RG45.020.0Industriell25,000 rpm0.46.125 "6 797NOK
B5108MAX6.025.0Industriell25,000 rpm0.46 9 / 16 "2 826NOK
AG1H350RG46.325.0Industriell35,000 rpm0.46.125 "7 203NOK
C308B7.028.0standard25,000 rpm0.336 27 / 32 "1 774NOK
D325SC4A8.032.0Industriell25,000 rpm0.46.5 "4 411NOK
D335SC4A8.030.0Industriell35,000 rpm0.376.5 "4 196NOK
D330SC4A8.030.0Industriell30,000 rpm0.336.5 "4 481NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Utvidet Air Die Grinder

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetTotal lengdevariable SpeedPris (eks. mva)
ACP3451-18SEC7.530.0Bak18,000 rpm13 "Nei8 488NOK
BCP9113GES8.032.0Side25,000 rpm12.625 "Ja7 186NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Rett luftkvern

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyEksosGratis hastighetHPTotal lengdePris (eks. mva)
ACP8605.2521.0IndustriellBak24,000 rpm0.55.75 "2 770NOK
BCP8766.024.0generalBak30,000 rpm0.34.75 "1 302NOK
CCP9113G8.032.0IndustriellFront25,000 rpm1.06 23 / 32 "4 906NOK
DYNABRADE -

Die Grinders

StilModellMaks. HastighetOrienteringTotal lengdeRPMStilVerktøyvektPris (eks. mva)
ADGR5114000 rpmRett vinkel7 1 / 8 "14000 RPMRett vinkel1.6 lbs.2 307NOK
RFQ
BDGS5120000 RPMRett7"20000 RPMRett1.3 lbs.1 647NOK
RFQ
JET TOOLS -

Sanders

StilModellSakPris (eks. mva)
A612024Pad576NOK
BIBGB-248Sander10 930NOK
DOTCO -

Air Die Grinders

StilModellGasspedalLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidBearing TypeGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A12LF201-36-Gspaken1 / 4 "PT2.25Dobbelt skjermet ball20,000 rpm0.41 / 4 "6.625 "11 774NOK
B12L2502-01Sikkerhetsspak1 / 4 "38.00Ball18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "8 892NOK
VIKING AIR TOOLS -

Rett vinkelluftsliper

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPTotal lengdePris (eks. mva)
AVT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "2 187NOK
BVT3001A4.004.025,000 rpm0.3 HP6.125 "1 467NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Die Grinders

StilModellVerktøyvektluft~~POS=TRUNCHPMaks. HastighetOrienteringTotal lengdeRPMStilPris (eks. mva)
A89410740501.1 lbs.2.7 cfm0.328000 RPMRett6 7 / 8 "28000 RPMRett2 108NOK
RFQ
B89410740601.3 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM90° vinkel6 3 / 8 "23000 RPMRett vinkel1 979NOK
RFQ
C89410740801.4 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM120 °7 3 / 4 "23000 RPM120 °2 239NOK
RFQ
D89410741001.4 lbs.2.7 cfm0.327000 RPMRett, utvidet9 3 / 4 "27000 RPMRett2 215NOK
RFQ
E89410741101.5 lbs.3.6 cfm0.622000 RPMRett7 1 / 8 "22000 RPMRett1 827NOK
RFQ
F89410741202.4 lbs.3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMRett3 117NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftdrevne Die Grinders

Speedaire rettvinklede luftslipere brukes til arbeid som polering av metall, omarbeiding av dyser, utjevning av sveiser og fjerning av pakninger. Disse kvernene fungerer på trykkluft og er vanligvis lettere enn kverner med ledning eller batteri for å redusere brukertretthet under lengre bruk. De inkluderer mindre bevegelige deler, slik at de klarer å kjøre kjølig og gir en forlenget levetid. Velg fra en rekke av disse luftdrevne formsliperne, tilgjengelig i aluminium, kompositt og gummihåndtak.

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A48LZ92--------1 065NOK
B48LZ93--------587NOK
C45ÅÅ31--------2 680NOK
D45ÅÅ22--------1 751NOK
E45 67NWXNUMX--------4 416NOK
F45 66NWXNUMX--------6 050NOK
G45ÅÅ20--------1 678NOK
H45 65NWXNUMX--------1 781NOK
I45ÅÅ19--------2 436NOK
G45ÅÅ21--------1 678NOK
J12V7385.25 "3.515.0NeiBak20,000 rpmGummi0.251 120NOK
K12V7395.125 "3.515.0NeiFront20,000 rpmAluminum0.39996NOK
L12V7417.875 "2.410.0JaBak12,000 rpmKompositt0.41 606NOK
M12V7427.875 "2.410.0JaBak20,000 rpmKompositt0.47 842NOK
DEWALT -

Elektriske malemaskiner

StilModellPris (eks. mva)
ADWE4887N2 165NOK
BDWE48872 165NOK
MAKITA -

Die Grinders

StilModellampsForsterker @ 120VLagreneIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
AGD0801C-------5 335NOK
BGD06003.5--25,000Padleåre14.125 "-2 826NOK
CGD06013.53.5Ball25,000Sidebryter14.1 "1.5 "2 504NOK
DGD0800C6.66.6Super leddsystem7000 til 28,000Skyv14.6 "2"4 700NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Skiveslipere

StilModellPris (eks. mva)
ADBG-6214 653NOK
BDG-50034 401NOK
POWERMATIC -

Skiveslipere

StilModellPris (eks. mva)
A179127646 734NOK
B179126448 584NOK
C1791291K29 122NOK
FERVI -

Air Die Grinder

StilModellRPMSpeedPris (eks. mva)
A0413-25000 rpm388NOK
RFQ
B0416-20000 rpm690NOK
RFQ
C0417-20000 rpm762NOK
RFQ
D0414-22000 RPM443NOK
RFQ
E031310000-1 051NOK
RFQ
F005122000-307NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC -

Rett vinkelluftsliper

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalDutyEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
ACP91074-23 / 32 "4.016.0AvtrekkergeneralBak17,000 rpmAluminium med gummigrep1 696NOK
BCP8754.875 "5.522.0spakengeneralFront22,500 rpmAluminum1 341NOK
CCP875K4.875 "5.522.0spakengeneralBak22,500 rpmAluminum2 182NOK
DCP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0spakenIndustriellBak20,000 rpmAluminium med komposittdeksel6 439NOK
ECP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0spakenIndustriellBak24,000 rpmAluminium med komposittdeksel6 292NOK
ECP3030-420R6 13 / 16 "5.723.0spakenIndustriellBak20,000 rpmAluminium med komposittdeksel5 812NOK
FCP3030-325R6.125 "4.7519.0spakenIndustriellBak25,000 rpmAluminium med komposittdeksel5 441NOK
GCP3030-330R6.125 "4.7519.0spakenIndustriellBak30,000 rpmAluminium med komposittdeksel5 089NOK
ECP3030-418R6.875 "5.2521.0spakenIndustriellBak18,000 rpmAluminium med komposittdeksel6 096NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?