GPIMETERS

GPI, et merke fra Great Plain Industries, har vært en ledende leverandør av høykvalitets drivstoffoverføringspumper, drivstoffmålere, strømningsmålere og industrielt utstyr i over 40 år. Hovedkvarteret ligger i Sparta, New Jersey. Les mer

filtre

Pumps

Test Instruments

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Plumbing

Elektrisk

Pneumatikk

VVS og kjøling

Smøring

Pumps filtre

PumpekontrollerVis alle

  • Elektroniske strømningsmåler

    Ideell for gassblanding og blandingsapplikasjoner, så vel som væske-, trykkluft- og dampstrømmåling. Kommer med en LCD for å vise målinger i gallons og liter, og kan måle strømningshastigheter opp til 600 gpm. Tilgjengelig i aluminium / rustfritt stål / messing / nylon / PVC-hus

  • Flowmeter tilbehør
  • mengdemålere

    Designet for å måle gass-, væske- eller dampstrøm og kan vise målinger med opptil +/- 5% nøyaktighet. Har en batteridrevet LCD som viser målinger i liter og liter

Trommel og fatpumperVis alle

  • Drum Fat Pump Pump Tilbehør

    Ugressmiddelsett som består av 1 tomme x 12 fots EPDM-slange, en kuleventildyse av polypropylen og et justerbart sugerør av polypropylen/polyetylen. Egnet for bruk med kjemikalieoverføringspumper for å kontrollere strømmen av væsker som slippes ut fra pumpen og administrere dyser som brukes med pumpene

  • Trommepumper

    CSA-sertifiserte kjemikalieoverføringspumper for å pumpe væsker med lav viskositet og tomme fat, fat og tanker i landbruk, hobbygårder og plentjenester. Har en helt lukket, ikke-ventilert motor som tilbyr en maksimal strømning på 12 gpm ved 115 VAC / 12 VDC

PumpetilbehørVis alle

  • Drivstoffoverføringspumpe tilbehør

    Omfatter ventilhetter utstyrt med ventiler for å kompensere for endringer i internt tanktrykk på grunn av temperatur og drivstoffdispensering. Tillat væskefjerning med hastigheter på opptil 30 gpm. Designet for å passe til en 2-tommers NPT-tankåpning

Om GPIMETERS

GPI produserer et bredt utvalg av væskeoverføringspumper og digitale/mekaniske væskestrømningsmålere for konstruksjon, gruvedrift, olje og gass, landbruk og drivstoffindustrien. GPI-pumpekatalogen inkluderer turbinstrømmålere, oljeoverføringspumper, drivstoffpumper og trommelpumper. Merkets oljeoverføringspumper er ideelle for ikke-brennbare væsker og mekaniske strømningsmålere er designet for å måle strømningshastigheten til gasser, væsker, damp, drivstoff og sure løsninger. Disse strømningsmålerne er utstyrt med en batteridrevet LCD som viser målinger i gallons og liter.

Ting å vurdere

Levering

GPI-instrumenter og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktdimensjonene.

Store handelsnavn

GPRO

Disse profesjonelle GPRO drivstoffoverføringspumpene tilbyr høyt driftstrykk, noe som gjør dem ideelle for slangetrommel. De har pulverlakkert støpejernskonstruksjon og langvarige karbonvinger som...Les meg 

TM-serien

Vannmålere i TM-serien er designet for vannbehandling og vanning. De har en lavprofilskjerm som viser mål i gallon, liter og kubikkfot. De finnes i syv størrelser ...Les meg 

FLOMEC

FLOMEC G2 Series målere er tilgjengelige i rustfri stålkonstruksjon for vann, kjemikalier og drivstoff; aluminiumskonstruksjon for petroleumsbaserte produkter; og PVDF-konstruksjon for aggressive kjemikalier....Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fabrikkkalibreringsmodus?

Måleren er i fabrikkkalibreringsmodus og er satt til å måle vann og vannlignende væsker hvis den viser FAC eller PRESET i øvre høyre hjørne.

Hva er den beste måten å teste nøyaktigheten til en måler på?

Kalibreringen din kan enkelt testes ved å fylle opp en beholder. Start med å tilbakestille batchtotalen til null. Start deretter flyten og fyll opp beholderen. Du bør se '5.00 gallons' på skjermen hvis du fylte opp en 5-liters beholder.

Hva er forventet levetid for litiumbatteriene til G2-, A1- og TM-målere?

Omtrent 9000 timer.

Merke eksklusive produkter