GPIMETERS 02A-serien, vannmålere


filtre
Nøyaktighet: + / - 5% , Dybde: 2.41 " , Høyde: 2.14 " , Materiale: Aluminum , Bredde: 4"
StilModellTilkoblingstypeTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeVis enheterVæsketemp. OmrådeMaks. PressPris (eks. mva)
A
02A52LM
BSPP Kvinne1"11 til 113 lpmLiter14 til 130 ° F300 psi4 174 NOK
RFQ
A
02A31GM
FNPT1"3 til 30 gpmgal.14 til 130 ° F300 psi4 174 NOK
RFQ
A
02A31LM
FNPT1"11 til 113 lpmLiter14 til 130 ° F300 psi4 174 NOK
RFQ

02A-serien, vannmålere

Vannmålere i GPI 02A-serien er ideelle for nøyaktig måling av vannstrøm i hydrauliske applikasjoner. De brukes til vanning og i kommersielle og industrielle omgivelser for å overvåke vannforbruket for fakturering og bevaringsformål. De har doble totaliseringsfunksjoner som batch og kumulative alternativer for å måle strømmen under en enkelt bruk, og sikrer nøyaktig langsiktig sporing av vannforbruk. Disse vannmålerne tilbyr et fjernovervåkingsalternativ som lar måleren koble til et eksternt system ved hjelp av NPN åpen kollektor pulsteknologi. LCD-avlesningen deres drives av to AAA alkaliske batterier for minimal forstyrrelse av driften. Disse vannmålerne i GPI 02A-serien tåler et væsketemperaturområde på 14 til 130 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?