GENTEQ

I mer enn 30 år har Genteq (et Regal-Beloit-merke) vært en ledende produsent av elektriske motorer og kondensatorer for bruk i bil-, marine-, mat- og HVAC-industrien. Les mer

filtre

Pneumatikk

GA5565K005

Motorer

MD54722S0016505V6503V5KCP39PGS931SGA493GA460GA49403-005WMD5411S6410MD5469

Pneumatikk filtre

Deler

  • Motormonteringssett
  • Motormonteringssett
Artikkel (2)

Om GENTEQ

Dens omfattende katalog inkluderer kondensatorer, vifte/motorkontrollere og kondensatorvifte og erstatningsmotorer. Genteq børsteløse ECM-motorer er HVAC-motorer som har en innebygd mikroprosessorkontroller for å kontrollere motorhastigheten. Disse AC-motorene er mer energieffektive sammenlignet med AC-motorer for generelle formål. De er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 55 grader C. Genteq kondensatorer er designet for å kontinuerlig justere faseskift eller strøm til motorens viklinger for å levere et høyt dreiemoment. Disse kondensatorene har metallisert polypropylenfilm for å gi selvoppvarmingskontroll og svært lavt dielektrisk tap for motorer. Disse CSA-sertifiserte kondensatorene er ideelle for bruk kun på lave frekvenser som 50 og 60 Hz, med en toleranse på +/-6 % innenfor temperaturområdet 40 til 70 grader C. Genteq kondensatorer er utstyrt med UL-anerkjente, trykkfølsomme avbrytere som er i stand til å avbryte tilgjengelige feilstrømmer opp til 10000 XNUMX ampere. Disse enhetene har aluminiumshus og ståldeksler for å motstå korrosjon.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Genteq-motorer krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton- eller Century-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrentmotor som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Genteq-motor tilgjengelig.

Levering

Disse Genteq-motorene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Genteq-motorene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

EON motorer

Disse motorene brukes til luftbehandlere, HVAC-ovner, viftefiltre og systemer med variabelt luftvolum. De har en ECM-verktøykassebasert programmeringsprogramvare og tilbyr drift med variabel hastighet fra fr...Les meg 

Ensite Motors

Disse børsteløse DC-motorene med konstant dreiemoment drives av Near Field Communication (NFC)-teknologi for å tillate programmering gjennom appen uten å drive motoren manuelt. Disse motorene har en i...Les meg 

Evergreen EM-motorer

De er designet for å erstatte direktedrevne viftemotorer i luftbehandlere og lette kommersielle innendørsovner som opprinnelig ble designet med standard ECM-motorer. Disse Genteq-motorene fea...Les meg 

GENTEQ Konkurransefordeler

FORTIFI-systemer

Drevet av Perceptiv intelligens, er Genteq FORTIFI-systemer et komplett økosystem av sensorer, motorer, programvare og maskinvare for overvåking og kontroll av komponenter for å holde kjøleutstyr i gang. De hjelper utstyr med å holde seg online og i drift, reduserer vedlikeholdskostnader og rapporterer mattrygghet. Disse FORTIFI-systemene sender sanntidsvarsler for driftsparametere som endringer i viftehastighet, temperatur og motoreffekt når de går utenfor rekkevidden. De gjør det lettere for brukere å kontrollere viftehastighetene manuelt fra hvor som helst, bare via en internettforbindelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor kan jeg montere kontrolleren på en Regal heb eller dec star?

De tre standardalternativene for kontrollermontering er sidepanelmontering, motormontering (kun radiell) og rullemontering.

Hvor er Genteq kondensatorer laget?

Genteq kondensatorer er produsert i Fort Wayne, Indiana.

Er Genteq ECM-produkter UL anerkjent?

Ja, Genteq ECM-produkter er UL-godkjent.