A B Farge: Gul / Svart , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 530 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 520 , GPM vann @ 60 Ft. av hodet: 325 , Høyde: 31.5 " , HP: 13 , Impellermateriale: Cast Iron , Impeller Type: Trash , Innløp: 4 "PT , Lengde: 44.5 " , Vektgrense: 2000 lb. , Materiale: Aluminum , Maks. Hode: 102 ft , Mekanisk sel: Silisiumkarbid/Viton , Uttak: 4 "PT , Forseglingsmateriale: Buna N, SiC , Sensortype: none , Spillkapasitet: 15 gal. , Temp. Område: 40 til 180 F , Type: Søppelpumpe , Bredde: 37.5 "
Motordrevne verktøypumper
Dayton søppelpumper er designet for å overføre enorme mengder vann som inneholder middels til store faste stoffer. Disse motordrevne verktøypumpene er drevet av bensin, så de krever ikke en stikkontakt. De er utstyrt med en inntaksslange for å drenere ut vann og har en rørformet ramme for å sikre motoren og pumpen. Velg fra en rekke av disse søppelpumpene, tilgjengelig i 51 og 52 PSI maksimaltrykkvarianter.